アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400
本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200
本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
用途空間充填用。
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
トリコンの材料は99%ただの空気です。
フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。
トリコンにはミシン目が入っています。
廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
防錆フィルムがラミネートされたプチプチ[[R下]]です。防錆材と緩衝材の二重包装の手間が省けます。
用途錆防止の梱包、保管。金属製品。
トラスコ品番417-5913
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)1200
厚さ(mm)3.5
長さ(m)42
構造3層タイプ
番手(#)d40L防錆バイオF
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容エアマット60枚、簡易ポンプ3本
材質ポリエチレン+ナイロン(2層構造)
寸法(mm)(空気注入時)600×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番212-3673
厚さ(mm)2.5
質量(kg)14
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
導電性に優れたプチプチです。優れた導電性。静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)
長さ(mm)原反巻長:100
幅(mm)原反幅:1200
構造3層
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
粒径(mm)Φ10
粒高(mm)3.5
1本(1200mm×100m)
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。
加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W
シール時間(sec)0.3~2.0
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)2.5
接着部の温度(℃)約180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)
シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネート。オールプラスチック製なので、廃棄時に分別の必要が有りません。
オールプラスチックなので、水に強いです。
通常プチプチに比べて不透明なので、プライバシーの保護になります。
直接書く事が可能で、切手も貼れます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆機能のついたプチプチです。防錆プチ エコは、植物由来の気化性防錆フィルム、バイオコア(BioCor)を使用しています。バイオコア(BioCor)は、ココナッツから抽出した飽和脂肪酸をメインに、クランベリーとミルクを組み合わせて製造された、まったく新しいナチュラル気化性防錆剤です。アミンとニトライドの含有がありません。
幅(mm)【原反】1200
構造3層
対応材質鉄、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、アルミ合金、銅、銅合金、真鍮、銀、すず、ニッケル、マグネシウム
1巻長さ(m)【原反】42
RoHS指令(10物質対応)対応
粒径(mm)Φ10
粒高(mm)3.5
1本
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。
プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。
静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。
仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性
RoHS指令(10物質対応)対応
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード