カテゴリ
- 保管用品(20)
- パレットラック(20)
絞り込み
高さ(mm)
「エコテナー」の検索結果

エコテナー逆タイプ
新川製作所¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
エコテナーα
新川製作所¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)高さ(mm)1250~1950(4段階)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900(4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
エコテナー
新川製作所¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷亜鉛メッキの優位性を備えたネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、多段積みで空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
エコテナーα鉄板張り
新川製作所¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)・商品陳列棚等段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
エコテナーポストパレット
新川製作所¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。 また有効高さを550、800、1060の3段階にチェンジ できるので便利です。用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等材質スチール色メッキ高さ(mm)690、940、1200の三段階奥行(mm)1130間口(mm)1330段数高さ最大時:4、最小時:6表面処理亜鉛メッキ外寸法・高さ(mm)690、940、1200の三段階均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1130有効内寸法・幅(mm)1180
ネスティングラック ネスラックーP(R)
岡田工業¥27,980~税込¥30,778~1台8日以内出荷から26日以内出荷多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
ネスティングラック(逆ネスピンタイプ)
テイモー¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。用途様々な現場での保管に最適な商品です。色赤最大積載量(kg)1000外寸法・幅(mm)1350外寸法・奥行(mm)1350
逆ネスティングボックス
ワコーパレット¥31,980~税込¥35,178~1台11日以内出荷本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。用途パレット積載物の段積み材質スチール、表面処理:焼き付け塗装色赤段数2(天地3)支柱(mm)50×50均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150
エコテナーΩ(オメガ)
新川製作所¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1065mm,1365mm,1565mm,1765mm)チェンジできます。倉庫の高さや、商品の大きさに合わせて高さを変えることで、空間を有効に活用できます。(1トン×3段積みまで可)用途倉庫保管用ラック材質スチール色メッキ色表面処理メッキ仕上げ高さ内寸(mm)1065(~1765)長さ内寸(mm)1250幅外寸(mm)1200自重(kg)≒65外寸法・高さ(mm)1255(~1955)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1350積載段数(段)1トン3段積み有効内寸法・幅(mm)1150
ネスティングラック ポスト パレット
岡田工業(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台8日以内出荷から30日以内出荷材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。材質スチール色ライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000
エコテナーポストパレット(こぼれ止めバー付き)
新川製作所¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。 また有効高さを550、800、1060の4段階にチェンジ できるので便利です。 こぼれ止めバーを装着できるので、荷物の転落を予防 できます。用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等材質スチール段数高さ最大時:4、最小時:6表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000
エコテナーαΩ専用中間仕切り金具
新川製作所¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷エコテナーαとエコテナーΩの専用オプションの中間仕切り金具になります。パレットを置くことで空間を3つに分けて保管することができます。用途倉庫保管用ラック材質スチール色スカイブルー表面処理焼付塗装自重(kg)≒4均等積載量(kg/段)300
重量パレットラック 2000kg用
TRUSCO¥73,980~税込¥81,378~1台31日以内出荷から32日以内出荷限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
逆ネステナー
ERECTA(エレクター)¥63,980税込¥70,3781台71日以内出荷5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。トラスコ品番456-3441材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)70色レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1550均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
重量パレットラック 1000kg用
TRUSCO(2件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台32日以内出荷限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50
逆ネスティングボックス クロスタイプ
ワコー¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。用途物流倉庫、工場材質スチール色レッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50
パレットラック
日本ファイリング¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から45日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50有効内寸法・幅(mm)2500
トララック
新川製作所¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済) また、オプションとして、サイド&背面バーをご用意しております。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック仕様サイド&背面バー:なし段数3(天地4)表面処理亜鉛メッキ外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1130有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1250
エコトップ
新川製作所¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷正ネスティングラックの上にのせて使うことができる、亜鉛メッキのパレトップです。重量物の高積保管が可能です。用途倉庫保管用ラック材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ色メッキ色外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×1200×140均等耐荷重(kg)1000寸法(長さL×幅W)(mm)内寸:1250×1150自重(kg)33
逆ネステナー
ERECTA(エレクター)¥62,980税込¥69,2781台91日以内出荷5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。トラスコ品番456-3433材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)67色レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1250均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1250