メーカー名:アールズ。メーカー品番:900206ERL。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP。外径:35/64inch。内径:5/8inch
仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP
適合#6
材質アルミ
色ブルー
外径35/64inchmm
内径(mm)5/8inchmm
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
STDのブレーキパイプとEARL'S製#3フィッティングを接続するためのアダプター。高性能メッシュホースと、ノーマルっぽさを演出するパイプラインとの併用を実現するさりげない逸品です。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メーカー名:アールズ。メーカー品番:900210ERLP。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP。外径:51/64inch。内径:13/16inch
仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP
適合#10
材質アルミ
色ブルー
外径51/64inchmm
内径(mm)13/16inchmm
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
メーカー名:アールズ。メーカー品番:900106ERL。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ。仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP。外径:35/64inch。内径:5/8inch
仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP
適合#6
材質アルミ
色レッド
外径35/64inchmm
内径(mm)5/8inchmm
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
メーカー名:アールズ。メーカー品番:900118ERL。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ。仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP。外径:1-5/32inch~1-5/16inch。内径:1-3/8inch
仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP
適合#16/#18
材質アルミ
色レッド
外径1-5/32~1-5/16inch
内径(mm)1-3/8inchmm
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-75~150
特性耐熱、伸縮性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
内径(mm)12.7
金具両端金具1005
外径(mm)18.7
ねじ径R(PT)1/2
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
1台
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
PETボトルキャップを効率良く回収する専用容器。
用途分別ゴミ箱
材質本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP
形状角型
質量(kg)約2
タイプペットボトルキャップ用
種類分別用
エコマーク認定認定
色(フタ)透明+グリーン
色(本体)透明
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号04128010
関連キーワード