有効成分タウリン 1000mg配合。
カルニチン塩化物を配合。
体力消耗時に減少するビタミンB1など、ビタミンB群の補給に。
容量(mL)100
区分指定医薬部外品
シリーズチオビタ
効能滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
栄養成分タウリン、イノシトール、ニコチン酸アミド、ビタミンB1硝酸塩、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、カルニチン塩化物、無水カフェイン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
仕様光沢あり
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タウリン1000mgとイノシトール、ビタミンB群などを配合したドリンク剤です。
肉体疲労、病中病後の栄養補給や滋養強壮、虚弱体質などに優れた効果を発揮します。
主成分のタウリンは「含流アミノ酸」という栄養成分の一種で、体の各組織・骨格・臓器に存在しています。生命活動に欠かせないエネルギー生産や各種代謝に関与しています。
成分100mL中タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mgビタミンB1硝酸塩 5mg、ビタミンB2リン酸エステル 5mgビタミンB6 5mg、無水カフェイン 50mg添加物(白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、香料、グリセリン、バニリン)
容量(mL)100
シリーズリボビタン
用法成人(15才以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。
効能・肉体疲労、病中病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給・滋養強壮・虚弱体質
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(100mL×50本)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製
モノタロウ
¥309
税込¥340
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)140
材質(刃)ブリキ
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色ブルー
種別発泡PE+PEフィルム
材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)1.75
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
名称グルコン酸ナトリウム
等級化学用 CP
化学式HOCH2(CHOH)4COONa
濃度(%)≧99
化学組成HOCH2(CHOH)4COONa
アズワン品番89-0066-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量218.14
CAS登録番号527-07-1
別称グルコン酸ソーダ
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アズワン品番61-0300-68
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)0.32
サイズ(mm)40×40
基材医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
材質PP
耐熱温度(℃)100~110
容量(mL)95
サイズ(mm)71ΦX42H
1パック(50個)
¥579
税込¥637
当日出荷
名称ポリりん酸
等級EP
化学式Hn+2PnO3n+1
濃度(%)116 (H3PO4として)
化学組成Hn+2PnO3n+1
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-83
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8017-16-1
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
エネルギー産生に重要な役割をはたすビタミンB1誘導体フルスルチアミンをはじめビタミンB2・B6などを配合。
体が疲れているがもうひとがんばりしたいときなどによく効きます。ほどよい苦味に甘味と酸味を加えたミニドリンク剤。
肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に。
ほどよい苦味と酸味のグィッと飲める、50mLミニドリンク剤です。
交感神経を刺激する無水カフェイン配合。
容量(mL)50
区分指定医薬部外品
シリーズアリナミン
本数50
効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
栄養成分フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)、ビタミンB2(リボフラビン)、ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩)、ニコチン酸アミド、L-アスパラギン酸ナトリウム、無水カフェイン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
タウリン倍増(チオビタ・ドリンクと比べて )、2000mg配合しました。
カルニチン塩化物配合。
飲みやすくスッキリとした味です。
栄養成分タウリン、イノシトール、ニコチン酸アミド、ビタミンB1硝酸塩、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、カルニチン塩化物、無水カフェイン
区分指定医薬部外品
効能滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
容量(mL)100
シリーズチオビタ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。
手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム
エタノール濃度(w/w%)72.3
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
関連キーワード