天然の植物ホルモン「エチレン」の作用をそのまま現すホルモン剤です。
作物により着色・熟期促進、摘果・落葉促進、開花促進、倒状低減など、多面的な利用ができます。
適合作物小麦、かぼちゃ、トマト、きんかん、かき、ぶどう等
種別植物成長調整剤
有効成分エテホン10.0%
性状黄褐色液体
農林水産省登録第(号)13038
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合作物かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
農林水産省登録第(号)6005
毒劇区分普通物
1本(40mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
毒劇区分普通物
葉面散布または潅水施用で植物に吸収されると、植物自身が植物ホルモンの ”エチレン” を生成し、発根や果実肥大などを促進します。チッソ成分のほぼすべてがアミノ酸由来であるため、アミノ酸の葉面散布肥料としても活用できます。「病害抵抗性を誘導する」 ことも研究されており、チャの炭そ病 輪斑病、トマトの青枯病 かいよう病、キュウリの炭そ病などに防除効果があります。
用途液状複合肥料
使用方法1,000倍希釈液を葉面散布もしくは潅水。育苗期は500倍希釈液を潅水散布。
主原料酵母菌内容物
登録保証生第83628号
1本(500cc)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
美観を維持できます。計画的な散布ができます。危険な刈込作業が減らせます。
適合作物もも、みかん、西洋芝、樹木類等
成分パクロブトラゾール・・・21.5%、水・界面活性剤等・・・78.5%
種別植物成長調整剤
農林水産省登録第(号)17229
毒劇区分普通物
1本(250mL)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
散布後、花類の伸長を抑え短くします。着花の増大、落下防止や耐干、耐寒性のアップや葉の濃緑化などの好影響が認められます。花類には開花の時期、花や葉の大きさ、結実などに影響なく、節間の伸長だけを抑制します。
用途花の伸長抑制栽培に!
成分ダミノジッド水溶剤
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×30×110
農林水産省登録第(号)22965
毒劇区分普通物
1箱(1g×5袋)
¥689
税込¥758
当日出荷
適合病害虫雪腐小粒菌核病、なまぐさ黒穂病、赤かび病、赤さび病、うどんこ病、黒点病、黒変病、網斑病、葉腐病、褐斑病、灰色かび病、灰色腐敗病、小菌核病、夏疫病、菌核病、黒根腐病、裸黒穂病、
有効成分テブコナゾール40.0%
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)20285
有効期限(年)3
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物小麦、大麦、てんさい、たまねぎ、ばれいしょ、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、だいず、飼料用えんばく
1個(250mL)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培)
有効成分ホルクロルフェニュロン0.1%
希釈の目安400~4000倍
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)17247
毒劇区分普通物
1本(10mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
植物ホルモン「オーキシン」の作用を利用した薬剤であり、トマト、なす等の着果、肥大、熟期を促進します。
初期収穫量の増加が期待できます。
低温、日照不足などの条件下でも着実に着果させます。
石ナス防止にも高い効果があります。
適合作物トマト、ミニトマト、なす、メロン、しろうり、ズッキーニ
有効成分4-CPA0.15%
性状透明液体
農林水産省登録第(号)6072
毒劇区分普通物
1本(20mL)
¥229
税込¥252
当日出荷
トリアゾール系の植物成長調整剤です。ジベレリンの生合成を阻害し、節間伸長抑制と着花促進に効果があります。種子浸漬(水稲)、育苗期(キャベツ)の処理により、苗の徒長が防止できます。
適合作物きく、つつじ類、いちご、てんさい、水稲、キャベツ、レタス等
仕様茎葉散布の場合速やかに伸長抑制効果を発現します。土壌灌注の場合は散布した場合より徐々に効果が発現し、かつ長時間持続する傾向があります。植物体内への吸収と移行は根部から速やかに吸収され植物全体に移行します。茎葉に散布した場合は上方へは移行しますが、下方移行性はありません。
有効成分ウニコナゾールP・・・0.025%(補助成分:ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種)・・・1.0%以下
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)18009
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL
構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本
保管環境冷蔵
1組(12本×10mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
花類には開花の時期、花や葉の大きさ、結実などに影響なく、節間の伸長だけを抑制します。
適合作物きく、ポインセチア、ペチュニア、あさがお、パンジー、しゃくなげ等
種別植物成長調整剤(施設栽培用)
有効成分ダミノジッド・・・80.0%
性状黄赤色水溶性細粒
PRTR法直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(PRTR・1種)・・・1.2%
農林水産省登録第(号)22759
毒劇区分普通物
1本(100g)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
用途孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。作業時の疲労軽減マットに、周囲の縁にテーパー(傾斜)が付いているので、つまずきにくい
色ブラック
幅(mm)600
トラスコ品番152-3540
材質天然ゴム
長さ(mm)900
厚さ(mm)12
質量(kg)3.6
穴径(Φmm)約25
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
種別穴あき
材質OPS
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等
成分インドール酪酸…0.40%
種別インドール酪酸液剤
性状淡黄褐色透明液体
農林水産省登録第(号)11790
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
液体微量要素複合肥料です。
光合成を促進し、より多くの炭水化物(糖類・エネルギー)を作り出します。
窒素・リン酸・加里を含まず、濃度により作物の様々な状況に対応出来ます。
植物体内の酸素・ホルモンを安定化させ植物の生理活性を上げるため発根・開花・着果を促進します。
HAIRRECIPEキウイエンパワーボリュームレシピ[トリートメント]フレッシュでエナジーあふれるパワーフードの恵み。
髪に「美味しいレシピ」[ニュートリアップ]がシルクのような薄い膜で髪1本1本を包み込み、髪へと働きかけながらも軽さをキープ。弾力のあるボリュームヘアへ。
商品タイプ詰替え
タイプトリートメント
1個(330g)
¥749
税込¥824
翌日出荷
関連キーワード