特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)スリット
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数4列
穴ピッチ(mm)22
折幅(mm)42
均一散水性(m)60
散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エバフローと塩ビ管(VP-20)または塩ビ継手(呼び径25)をつなぐための継手です。
呼び径25
1パック(10個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数6列
穴ピッチ(mm)40
折幅(mm)42
均一散水性(m)100
散水量(L/m・分)0.1~0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途片側噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2~0.3
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数4列
穴ピッチ(mm)40
折幅(mm)42
均一散水性(m)50
散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数2列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用
材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
エバフローの末端の止め具。末端を折り曲げて中に棒などを入れて挟み込みます。
1パック(100個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質PVC、銅、ABS
幅(mm)約34.5
散水範囲(m)1~3(一般水道)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
こんなお得な商品も!

ワンタッチストッパー 灌水チューブ用
モノタロウ
¥109
税込¥120
灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1巻長さ(m)50
破壊圧力(MPa)瞬間0.5
使用流体上水道水
1本
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
こんなお得な商品も!

チューブ 散水用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
潅水チューブの水を止水することができます。
潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水
材質PP
幅(mm)256
色黒
最高使用圧力(kPa)1.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
関連キーワード