34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH)
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303) フランジタイプスモールフランジ
1パック(100個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質耐食アルミ合金 質量(1本)1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 フランジ厚(mm)0.5 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等 付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁) トラスコ品番124-0358 質量(kg)1.74 ケース寸法(mm)185×310×40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭 材質/仕上ステンレス
1パック(5個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945 種別ハンドナッター 全長(mm)275 質量(kg)0.6 適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質ステンレス(SUS303) 材質/仕上ステンレス
1パック(3個)ほか
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭 材質/仕上スチール
1パック(14個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 フランジ厚(mm)0.5
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-68 入数53 ナット径M4×0.7
1パック(53個)
1,540 税込1,694
当日出荷

1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ハンドナッター 両手式 モノタロウ 動画あり
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm)360 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)1152 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-70 入数50 ナット径M4×0.7
1パック(50個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm)190 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)700 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)9.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-89 頭部平頭 入数32 ナット径M6×1.0
1パック(32個)
1,530 税込1,683
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-69 入数53 ナット径M4×0.7
1パック(53個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)11.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-91 頭部平頭 入数25 ナット径M8×1.25
1パック(25個)
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)9.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-75 入数32 ナット径M6×1.0
1パック(32個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-93 頭部平頭 入数15 ナット径M10×1.5
1パック(15個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)11.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-77 入数25 ナット径M8×1.25
1パック(25個)
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-84 頭部平頭 入数50 ナット径M4×0.7
1パック(50個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-83 頭部平頭 入数53 ナット径M4×0.7
1パック(53個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-79 入数15 ナット径M10×1.5
1パック(15個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-82 頭部平頭 入数49 ナット径M4×0.7
1パック(49個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。 付属品持ち運び用収納ケース トラスコ品番257-8138 セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱 材質本体:スチール ケース:樹脂 全長(mm)210 適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

ポップリベット・ファスナーナットセッター用(AN500A)M4マンドレル
ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。
用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品) 仕様締結工具用消耗部品 トラスコ品番810-9010 材質スチール 質量(g)7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

@N17d アタッチメントナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174 質量(g)440 グリップ径(Φmm)55 使用範囲N4~M6 寸法1(mm)174 寸法2(mm)440 寸法3(mm)40 寸法4(mm)Φ26 寸法5(mm)Φ13 寸法6(mm)8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッター
RoHS
コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6 セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース 材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレス ストローク(mm)0.1~10 質量(kg)5.5(セット) 種類(電池)リチウムイオン蓄電池 使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10 本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】 モーター18Vブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く) 電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.41MB) (0.87MB) 取扱説明書(3.32MB) 寸法1(mm)292 寸法2(mm)285 寸法3(mm)68 寸法4(mm)76 寸法5(mm)90 寸法6(mm)106.5 寸法7(mm)127.5
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷