24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチインターフェースを登載したコンパクトボディのレシートプリンター。最大250mm/秒の高速印刷を実現。スマートフォンやタブレット端末との通信に必要なBluetoothやWi-Fiにこの1台で対応。店舗内での複数の通信環境からもプリンターを共有することができます。2WAYカバー採用により、設置したい場所や業務に合わせてこの一台で対応することができます。スマートデバイスの色に合わせて選べるホワイトとブラックをラインアップ。カウンター越しにお客様から見える後姿にも配慮した全方向統一デザインを採用しました。
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

電源内蔵型58mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。
商品タイププリンター
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 動画あり
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用 長さ(m)63 種別感熱紙(サーマル紙) 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.075 外径(mm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー 付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター ホワイト&ブラック 質量(g)1400(ケーブル除く) 規格FCC / CE / WEEE 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126 インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド 最大印字幅(mm)72 解像度576dots/line または 512dots/line 印刷速度200mm/sec 紙厚(mm)0.06~0.08 保存温度範囲(℃)-10~60 フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots 入力電源24VDC/2.0A 電源供給ACアダプター 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) 印刷方式サーマルライン ロール直径(mm)83 デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 動作温度範囲(℃)0~45 用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 動画あり
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7~1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバー セット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙 ブラック 質量(g)180 文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字 規格FCC、CE、VCCI 方式感熱ラインドット方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く) インターフェースUSB/Bluetooth バッテリーLi-ion充電池 バッファメモリ4KB 文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 印字速度80mm/sec バーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar コマンドESC/POS準拠 使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40 アズワン品番64-8872-86 耐摩耗性50km 色数1 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイププリンター 落下耐久(m)1.5 対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK 印字幅(mm)48 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 ドット密度8 ドット構成384
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12 サイズデスクタイプ 質量(g)345 電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行 電池4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6 メモリー数1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター 付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg)1.15 消費電力(W)115以下 電源AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142 インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時) 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1個(10巻)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

brother(ブラザー)レシート用紙
エコ商品
幅(mm)58・無定長 用紙感熱紙 ロール長さ(m)165巻 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(3ロール)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

マルチインターフェースを登載したコンパクトボディのレシートプリンター。最大250mm/秒の高速印刷を実現。スマートフォンやタブレット端末との通信に必要なBluetoothやWi-Fiにこの1台で対応。店舗内での複数の通信環境からもプリンターを共有することができます。2WAYカバー採用により、設置したい場所や業務に合わせてこの一台で対応することができます。スマートデバイスの色に合わせて選べるホワイトとブラックをラインアップ。カウンター越しにお客様から見える後姿にも配慮した全方向統一デザインを採用しました。
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

1パック(3巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
レイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時) 印字方式ダイレクトラインサーマル 文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi) 印字速度最大250mm/秒 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙) 電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132 質量(kg)約1.68(ロール紙含まず) 消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9 EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58 質量(g)約470 文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm 電源専用ACアダプタ 方式ドットインパクト方式 印字速度(行/秒(s))約2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88 入力文字数24文字/行
1個
46,800 税込51,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字 付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書 質量(kg)1.3 消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱) 印字密度203dpi×203dpi 印字方式ラインサーマル 印字速度最大300mm/秒 フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字) サイズ(mm)127×128×130 インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可) 文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字) 紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。★ラベルプリンター。GP-C831。TM10UB611。TM10UB612。TM10UE621。TM10UE622。TM302-613W。TM302-614B。TM302H611W。TM302H612B。TM302H613W。TM302H614B。TM302-S1B。TM302-S1W。TM302-S2B。TM302-S2W。TM302-SL2B。TM302-SL2W。TM302-SLB。TM302-SLW。TM303H621W。TM303H622B。TM30UBE611。TM30UBE612。TM55-611W。TM55-612B。TM702UD241。TM702UD242。TM702UD541。TM702UD542。TM702UE231。TM702UE232。TM702UE531。TM702UE532。TM702US201。TM702US202。TM702US501。TM702US502。TM887P921W。TM887P922B。TM887S911W。TM887S912B。TM902UD101。TM902UD141。TM902UE311。TM902UE321。TM902US001。TM-C100AS。TM-C100ASK。TM-C100RL。TM-C100RLK。TMC3400LT1。TM-C3400U。TM-C3500。TM-C7500。TM-C7500G。TM-H5000。TM-H5000II。TM-H60005W。TM-H6000。TM-H6000IV。TM-J2000U。TM-J2100UB。TM-J2100UG。TM-J2100UR。TM-L100B。TM-L100W。TM-L90。TM-L90LSU。TML90UD451。TML90UE421。TML90UE431。TML90UH311。TML90US401。TML90UW441。TM-m10。TM-m30。TM-m30。TM-m30-H。TM-m30-S。TM-m30-SL。TM-m30-H。TM-m55。TM-T20。TM-T20III。TM-T70II。TM-T88VI。TM-T90II。★Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★ディスプレイ。LT16W81L。LT22W81L。LT22W81LJ。★スキャナー。DS-531FB。DS-870FB。DS-970FB。★プロジェクター。EB-1440UT。EB-1460UT。EB-1485FT。EB-1700シリーズ。EB-1780W。EB-1785W。EB-1795F。EB-2000シリーズ。EB-2065。EB-2155W。EB-2265U。EB-536WT。EB-680。EB-685W。EB-685WT。EB-695WT。EB-700U。EB-700シリーズ。EB-725W。EB-725Wi。EB-735Fi。EB-750F。EB-755F。EB-760W。EB-760Wi。EB-770F。EB-770Fi。EB-800F。EB-800シリーズ。EB-805F。EB-810E。EB-815E。EB-982W。EB-992F。EB-E01。EB-FH52。EB-L200SW。EB-L200W。EB-L210W。EB-L250F。EB-L255F。EB-L260F。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU10シリーズ。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU20シリーズ。EB-W06。EB-W50。EB-X06。EH-TW410。EH-TW510。EH-TW530。EH-TW530S。EH-TW650。EH-TW650S。EH-TW750。EH-TW750S。ELPDC07。ELPDC21。L200シリーズ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★スキャナー。DS-410。DS-730N。DS-760。GT-1500。GT-S85。V37。V370。V600。V800。V850。★プリンター。WF-100。WF-2830。WF-2850。WF-2851。WF-2860。WF-2861。WF-2930。WF-2950。WF-2960。WF-3720。WF-3721。WF-3820。WF-3821。WF-3823。WF-4720。WF-4730。WF-4740。WF-4820。WF-4830。WF-4834。WF-6090。WF-6091。WF-6093。WF-6590。WF-6593。WF-7310。WF-7311。WF-7820。WF-7840。WF-7841。WF-C4310。WF-C4810。WF-C5210。WF-C5290。WF-C5290a。WF-C529R。WF-C5310。WF-C5390。WF-C5710。WF-C5790。WF-C5790a。WF-C579R。WF-C579Ra。WF-C5810。WF-C5890。WF-C869Ra。WF-C878Ra。WF-C879Ra。WF-M1030。WF-M21000a。WF-M21000c。WF-M5191。WF-M5193。WF-M5299。WF-M5299a。WF-M5693。WF-M5799。WF-M5799a。LQ-590II。LQ-590IIN。LQ-780N。AL-M310DN。AL-M320DN。AL-M8150DN。CW-C4030。CW-C6030A。CW-C6030P。CW-C6530A。CW-C6530P。DFX-9000。EC-C7000。ET-15000。ET-16600。ET-16650。ET-2400。ET-2800。ET-2803。ET-2840。ET-2850。ET-3830。ET-3843。ET-3850。ET-4800。ET-4850。ET-5150。ET-5170。ET-5180。ET-5800。ET-5850。ET-5880。ET-8500。ET-8550。ET-M1170。ET-M2170。ET-M3170。EU-m30。FX-890II。GP-M832。L11160。L1118。L1119。L121。L1210。L1218。L1258。L1259。L130。L1300。L14150。L14158。L15150。L15158。L15160。L15168。L15188。L1800。L18050。L18058。L3119。L3151。L3153。L3156。L3158。L3166。L3167。L3168。L3169。L3200。L3206。L3210。L3216。L3218。L3219。L3250。L3251。L3253。L3255。L3256。L3258。L3260。L3266。L3267。L3268。L3269。L3550。L3556。L3558。L3560。L4156。L4158。L4163。L4165。L4166。L4167。L4168。L4169。L4260。L4263。L4266。L4267。L4268。L4269。L5198。L5290。L5296。L5298。L5590。L6168。L6176。L6178。L6198。L6268。L6270。L6276。L6278。L6279。L6290。L6291。L6298。L6460。L6468。L6490。L6498。L655。L6550。L6558。L656。L6570。L6578。L6580。L7188。L805。L8050。L8058。L8160。L8168。L8180。L8188。L850。LQ-2090HII。LQ-2090HIIN。LQ-2090II。LQ-2090IIN。LQ-590II。LQ-780。LW-Z5000WC。LX-350。M101。M105。M1108。M1120。M1128。M1129。M1170。M1178。M1180。M15140。M15146。M15147。M15188。M200。M2110。M2118。M2120。M2128。M2129。M2148。M2170。M2178。M3148。M3170。M3178。M3180。P700。P800。P900。PLQ-50。PLQ-50CS。PLQ-50CSK。PLQ-50CSM。PLQ-50M。PM-401。PP-100II。ST-C2100。ST-C4100。ST-C8000。ST-C8090。ST-M1000。ST-M3000。TM-C3520。TM-C7520G。TM-m30III。TM-m30III-H。TM-m50II。TM-m50II-H。TMT88VII。XP-15000。XP-15010。XP-2101。XP-2200。XP-2205。XP-4100。XP-4101。XP-4105。XP-4200。XP-4205。XP-5100。XP-5200。XP-6001。XP-6100。XP-7100。XP-7101。XP-8600。XP-8700。XP-970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

インクジェット用に加工された光沢のあるラベル用紙です。白色度と光沢感が高く、高級感のある商品ラベルの印刷に適しています。
仕様●タイプ:ロール紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-90 素材光沢
1巻
3,500 税込3,850
13日以内出荷

インクジェット用に加工された光沢のあるラベル用紙です。白色度と光沢感が高く、高級感のある商品ラベルの印刷に適しています。
仕様●タイプ:ロール紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-87 素材光沢
1巻
2,698 税込2,968
13日以内出荷

ラベル対応、オールマイティプリンター
質量(kg)約1.75(ロール紙含まず) 文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm) 消費電流(A)約1.8(DC24V) 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大250mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙) EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB レイアウト平置き/縦置き
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

1箱(3個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷