237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異径内・外エルボ アソー CADデータあり
サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ90° タイプHI 使用流体水道用
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径エルボ タイプVU 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力無圧 使用流体排水
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状径違いエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状エルボ 寸法L1(mm)16 使用温度(℃)-50~120 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径エルボ
仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径エルボ
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD) 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
809 税込890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ タイプDV
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状エルボ 茶色 タイプHTDV 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)54 寸法Z1(mm)26 寸法Z2(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー CADデータあり
サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ 材質黄銅(C3771) 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771) 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途VP排水用耐熱継手 形状エルボ タイプHTVP 型番77941 使用流体排水 アズワン品番64-5114-42
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボ
20X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボ
25X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボ
20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷