スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
グリーン購入法適合
棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。
用途落下防止金具
材質SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
奥行(mm)614
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)180
グリーン購入法適合
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
耐摩耗性に優れるウレタンキャスター仕様。
通気性に優れ構成パーツも極限までシンプルにした構造。
低発塵のため、クリーンルームでの使用に最適。
クリーン度が高い現場へはより耐食性に優れたハイクラスタイプを推奨。
仕様回転バンパー付属
材質棚板:スーパーエレクターシェルフ、ポール:Pタイプ、キャスター:ウレタンキャスター、ユニクロメッキ金具
段数2
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しなし
あらゆる条件下で適応可能なMCナイロンキャスター仕様。
キャスターを除き全て金属パーツで構成されており、オートクレープへも対応。
材質(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)MCナイロンキャスター、ステンレス金具
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1053
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)125
適合温度(℃)-10~150
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しなし
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード