19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型 インクリメンタル形 シャフト径(Φmm)8 耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m)0.5 出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態トーテムポール出力 分類シリーズ:シャフト形 電源電圧(V)DC4.75~30 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~70 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブルシールド耐油塩ビ 許容リップル3%rms以下 立ち上り/立ち下がり時間3μs以下 シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25~85 公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 位相確度90度 許容スラスト荷重(N)軸:30 許容ラジアル荷重(N)軸:50 認定取得CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・コネクタ形
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル形 最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000 パルス数3600 保護構造IP65(耐塵・防噴流形) 出力二相原点付出力(原点正動作) 最大応答周波数(kHz)20.8 電源電圧(V)DC10~30 許容リップル3%rms以下 消費電流(mA)DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時) 信号形式二相出力+原点 デューティー比50±25% 原点信号機400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%) 立ち上り/立ち下がり時間3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時) 出力形態トーテムポール出力 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 起動トルク(N・m)0.1以下(+20℃) 慣性モーメント(kg・m2)(軸)1×10-5 許容軸荷重(N)ラジアル:100・スラスト:50 軸受寿命1.2×1010回転(最大荷重時での計算値) 質量(g)ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500 使用周囲温度(℃)-10~+70 保存温度(℃)-25~+85 周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐電圧AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く) 耐振動(耐久)変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h 耐衝撃(耐久)500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IEC60529規格 IP65 材質(ケース)アルミニウム 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路出力負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65) 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

質量(g)約120 周波数(kHz)300 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 保護等級IP50 使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃ 接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に中空軸 薄型35mm幅広い電源4.75~30V
軸穴径(mm)8 インクリメンタル形 耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m)0.5 出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態トーテムポール出力 分類シリーズ:中空軸形 電源電圧(V)DC4.75~30 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~70 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブルシールド耐油塩ビ 許容リップル3%rms以下 立ち上り/立ち下がり時間3us以下 シャフト長さ(mm)8(深さ) 保存温度範囲(℃)-25~85 取付ピッチ(mm)60 公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m)0.05以下(+20℃) 位相確度90度 許容スラスト荷重(N)軸:30 許容ラジアル荷重(N)軸:50 認定取得CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
薄型 電源DC5VΦ50インクリメンタル形 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000) 奥行(mm)35 シャフト径(Φmm)8 耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間 外径(Φmm)50 出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下 出力形態ラインドライバ出力 分類シリーズ:シャフト形 信号形式ラインドライバ出力 電源電圧(V)DC4.75~5.25 消費電流(mA)60以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~70 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% 立ち上り/立ち下がり時間2us以下 保存温度範囲(℃)-25~85 出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力 公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 位相確度90度 許容スラスト荷重(N)軸:30 許容ラジアル荷重(N)軸:50 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)60 シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル後出し(2m) 電源電圧(V)DC10~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.1以下 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 使用周囲温度(℃)-10~+70
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 シャフト径(Φmm)相手軸径:8 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 接続形式ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃)-10~+80 起動トルク(N・m)0.001以下 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 接続形式ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃)-10~+80 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 電源電圧(V)DC10~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.1以下 出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作) 出力形式トーテムポール出力
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6 質量(g)100以下(ケーブル除く) タイプシャフト 保護構造IP50 外径(Φmm)38 湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可 保存温度(℃)-30~+85 慣性モーメント(kg・m2)8×10-7 耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回 耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h ケーブル長(mm)500 動作温度(℃)-10~+85 始動トルク0.98×10-3N・m以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大回転数(rev/min)6000 許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 シャフト径(Φmm)相手軸径 8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル横出し(0.5m) 使用周囲温度(℃)-10~+70 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)73 シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式コネクタ形(後出し) 電源電圧(V)DC10~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.1以下 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

質量(g)約363(約275) 周波数(kHz)300 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 シャフト形 保護等級IP50(IEC規格) 使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃ 接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型 軸外径(Φmm)8 起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH 取得規格CE、UKCA、EAC 出力相A、B、Z
1個
14,880 税込16,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約280(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 保護構造IEC規格 IP50 耐電圧コンデンサアースのため除外します。 材質(ケース)亜鉛合金 分類シャフトタイプ 消費電流(mA)150以下 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20) 出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10) 材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)200 起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと) 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T) 材質(シャフト)SUS303 絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。 材質アルミニウム 長さ(mm)78.3 材質/仕上アルミニウム 質量(g)約363(約275) 外径(Φmm)50 周波数(kHz)300 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 シャフト形 保護等級IP50(IEC規格) 使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃ 接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型 軸外径(Φmm)8 起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH 取得規格CE、UKCA、EAC 各種認証CE
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
種類ロータリエンコーダ タイプインクリメンタル形 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)38×26 出力(二相原点付):トーテムポール出力 使用周囲温度(℃)-10~+80 保護構造IP50 防塵型 シャフト長さ(mm)18.6 取付ピッチ(mm)Φ28/30 電源電圧(V)DC10.8~26.4 許容リップル3% rms以下 消費電流(mA)(無負荷時)50以下 最大応答周波数(kHz)100 デューティー比50±25%
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質板バネ:SUS304 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約120(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース) 分類インクリメンタル形 中空軸タイプ 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下 耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4 出力軸許容スラスト荷重(N)4.9 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)