6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン精機セルフ電源アワーメータ
エコ商品
セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。 電池寿命7年(交換可能) 表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm 配線接続ネジ端子 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと) パネルカット寸法(mm)50×25 質量(g)60(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm深さ = 70.5mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,240 税込4,664
当日出荷

仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,260 税込4,686
当日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,250 税込4,675
7日以内出荷