388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CMRAD0300 超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
アルミニウム合金の高効率加工が可能です。 切りくずをきれいに排出する構造で損傷が少なく、長寿命です。
刃長(mm)8 材質極超微粒子超硬(UWC) 全長(mm)50 仕様センターカット付 トラスコ品番715-7363 刃数3 被削材アルミニウム合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)37.5
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

プロトティップ超硬エンドミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
シャンク径(Φmm)8 材質極超微粒子超硬 刃数3 表面処理VFコート
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミル
3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル 底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工 刃数3枚刃 適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu) ねじれ角(°)40
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ノンコートエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォーターミルズWMアルミ用超硬エンドミル
より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
仕様R無し 材質超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃数(p)3 適合被削材種アルミ合金用
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル DIAコート
エコ商品
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。 仕様DIA 材質超硬 刃数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロトティップ超硬 R 面取りエンドミル
エコ商品
コーティングTiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル TAXコート
エコ商品
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。 表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,216 税込3,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。 材質IC908 ねじれ角(°)15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。 材質IC908 ねじれ角(°)15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途BSPねじ切り加工用。 材質IC908 ねじれ角(°)15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材質IC908 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径のMJねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材質IC908 刃数3 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

アルミ加工対応のミディアム刃長タイプエンドミルです。
用途アルミ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。 材質IC08 刃数3 ねじれ角(°)45 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)