無塩素処理によるノンパウダーを実現。
塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理により グリップ力が高い為作業効率がアップ。
機能帯電防止
粉有無粉無
材質合成ゴム(NBR)
全長(mm)50
タイプカットタイプ
肉厚(mm)0.13
表面抵抗率(Ω/sq)1010-11
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
材質合成ゴム
タイプ無硫黄
肉厚(mm)0.16
機能非帯電
体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。
表面抵抗率(Ω/sq)1010-11
材質合成ゴム(NBR)
全長(mm)60
タイプロールタイプ、無硫黄
肉厚(mm)0.1
仕様RoHS規制適合品
機能非帯電
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
こんなお得な商品も!

指サック 厚さ0.09mm
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。
用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.33
RoHS指令(10物質対応)対応
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
タイプロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色乳白色
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)48
厚さ(mm)0.11~0.14
タイプ無硫黄
入数(双)500
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)4.8
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック
仕様口巻き:あり、表面ザラ加工:あり
材質シリコンゴム
形状ストレート
厚さ(mm)0.35±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シール防着、非粘着性
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
タイプ口切り、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
口形状リングタイプ
材質天然ゴム
全長(mm)63
タイプストレート
肉厚(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
全長(mm)63
タイプカット
肉厚(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。
用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード