車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。
付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2
質量(g)750
電流(A)5
本体寸法(mm)130×133×77
電源コード(m)2
吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.2MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー 手動式 ポータブル
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。
付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)
タンク容量(L)9.5(使用可能容量)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650
質量(kg)4.5
耐熱温度(℃)60(本体)
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9
適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク
タイプ負圧式
作動方式手動用
チューブ全長(m)1.1
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー12V
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)6
本体質量(g)約870
入力電圧(V)DC12
吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500
ポンプロータリーポンプ
吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」。
乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!。
手動式なので電源がいりません。
オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。
リフトアップが不要なので作業も簡単。
オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。
自分でできるので時間と費用が節約できます。
用途オイルチェンジャー
材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC
容量(L)約6(各部品接続時)
本体質量(kg)約1.3
ホース寸法(全長)(m)約2.1
吸引ホース径(mm)約5
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。
容量(L)(吸込)9.5
タンク容量(L)10
付属品メインホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.チェンジャーパイプ4本(耐熱120度)Φ3/8”×400m(透明)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ
質量(kg)4.8
本体寸法(mm)300×230×635
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力!
電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。
ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。
容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。
1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。
直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。
工具を置くトレー付き
タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)に
トラスコ品番206-7357
セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm
質量(kg)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660
ホース長さ(mm)1800
アズワン品番64-8611-89
危険物の類別非危険物
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
容量(L)8.5
ホース径(Φmm)10Φ×1500
ノズル口径(Φmm)4.5Φ×1000・6.5Φ×1000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
簡単操作ですばやい吸引力。
仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、サクションホース:耐油ホース1/2B×2200
寸法(mm)機体:530×546×1370
質量(kg)約65(空油時)
切換方式吸排:正逆スイッチ
容量(L)円筒ガラス:13
スイッチリミットスイッチ
モーターAC100V/4P/250W
ポンプ特殊ギヤポンプ
吸込量(L/min)4(油温及び吸込パイプ径により異なる)
危険物の類別非危険物
排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
1台
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
容量(L)6.5
付属品ブレーキエアー抜き用ホース付
ノズル口径(Φmm)10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
タンク容量(L)10
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。
出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24有効容量/20
トラスコ品番117-7058
質量(kg)13.7
キャスター径(Φmm)125(固定)
危険物の類別非危険物
入力用エアカプラー日東工器20PM
廃油排出方法手動式
吸引ホース(Φ/m)19/2
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
オイルの点検交換、エンジンケースの洗浄。
スイッチひとつで廃油の移し換えが出来るのは、オカツネ独自の特徴です。
仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、耐油ホース:1/2B×2200
質量(kg)48(空油時)
切換方式吸排:正逆スイッチ
容量(L)円筒ガラス:8
モーターAC100V/4P/0.25kW
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:480×505×1190
ポンプ特殊ギヤポンプ
吸込量(L/min)4(油温、吸込パイプ径により異なる)
危険物の類別非危険物
排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
手動のポンピングとエアーのどちらでも使用できるので作業場所を選びません。タンクを逆さにしてもスムーズにオイルが排出されます。
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に最適
セット内容サクションホース×1本(長さ1500mm・内径9mm×外径15mm)サクションチューブ×2本(ナイロン/長さ1055mm・内径4mm×外径6mm、PVC/長さ400mm・内径6.3×外径10mm)
寸法(mm)外箱:226×224×610
質量(kg)2.73
材質(本体)PP
容量(L)吸込」7.5
タンク容量(L)8
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)95
本体サイズ(mm)220×220×600
危険物の類別非危険物
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
上抜き・下抜き・排出と1台で3役!!
簡単操作!!どなたでも作業ができます!!
オイルの量・汚れが一見で分かります!!
たっぷり入る廃油タンク!!
パイプとホース接続がカプラー式!!
電動モーターにより安定した吸引力!!
抜群の耐久力!!
仕様吸込パイプ(カプラ付):Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ680L、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ1000L、吸込ホース(カプラ付):1/2B×2200mm
質量(kg)48(空油時)
切換方式吸排:正逆スイッチ
タンク容量(L)下部:55、中間:6
モーターAC100V/4P/250W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:682×529×1054
ポンプ特殊ギヤポンプ
危険物の類別非危険物
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
アズワン品番64-8522-51
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードブリーダー
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。
吸引するタンクは大容量の2L仕様。
エアーの微妙な調整が可能なコック付。
補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2
適合2輪車~小型トラック迄
セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター
危険物の類別非危険物
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450
材質ポリエチレン
質量(kg)約2.8
タンク容量(L)9.5
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
アズワン品番64-8521-66
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
アズワン品番64-8522-53
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
アズワン品番64-8522-55
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。
危険物の類別非危険物
アズワン品番64-8522-33
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アズワン品番64-8522-30
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吸入ラインが細い(マッハヌーケル純正パイプで対応できない)場合に使用できます。
用途マッハヌーケルのオプション部品/純正ノズルで対応できない場合に
トラスコ品番206-8824
材質ナイロン
質量(g)150
ホース長さ(mm)750
ホース外径(Φmm)5
アズワン品番64-8615-74
危険物の類別非危険物
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。
トラスコ品番102-0456
セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組
材質PP、スチール、NBR、ウレタン
本体寸法(mm)高さ550×幅220
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。
エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。
付属品レバークリップ(LC-10)×1
材質本体:黄銅
幅(mm)取付時:28
高さ(mm)37
手動・エアー兼用ポータブルオイルチェンジャー用の交換用バルブです。
用途注文コード:89825041用
適合注文コード:89825041用
危険物の類別非危険物
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
SX F100シリーズ用の樹脂ソケットL型タイプです。
用途廃油口の向きを自由に変えたい時に。
適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ
トラスコ品番207-9508
材質樹脂
質量(g)20
アズワン品番64-8686-88
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。
ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質塩化ビニール(ホース)
容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
危険物の類別非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
EA991CR-7用替えホース。
材質ナイロン
危険物の類別非危険物
EA991CR-7用替えホース。
材質シリコン
寸法(mm×m)4×1.5
危険物の類別非危険物
1本
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
SIGNETオイルチェンジャー(46958)用のサクションホース、パイプになります。
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。
質量(kg)4.8
材質(本体)PP
備考ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm
タンク容量(L)10(吸込容量:9.5)
本体寸法(mm)ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
1本
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
SX F100シリーズ用の樹脂ソケットストレートタイプです。
用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。
適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ
トラスコ品番207-9507
材質樹脂
質量(g)20
アズワン品番64-8683-61
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ