2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 規格UL/C-UL、CE、FDA 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m)2000以下 温度特性0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)