108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LEDランプです。非調光
品名LED-TUBE 40S/N/34 消費電力(W)22.8 口金G13 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類LED
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 10形
口金G13 大きさ10形 色温度(K)5000 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 調光方式非調光 入数(本)1
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色) 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 連結可能型 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 15形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)436 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ700lmタイプ 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:5.4 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ15形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線) 40形 種類直管形LED 口金G13 色温度(K)5000 光色昼白色 調光の可否非調光 入数(本)1
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可 取付直付型/軒下取付専用 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438 幅(mm)79 質量(kg)4.5 高さ(mm)105 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型1灯用 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED ランプ直管形LED7.2W(G13) 演色指数(Ra)94 取付直付型/トラフ型1灯用 タイプ1050lmタイプ 明るさFL20W相当 本体 質量(kg)0.8 皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別直管形LED用固定パーツ 種類落下防止具
1セット(2個)ほか
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)2367 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ700lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:5.4 平均演色評価数(Ra)83 大きさ15形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474 幅(mm)250 寸法(mm)埋込穴:2446×220 質量(kg)8 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用 電圧(V)100-242 埋め込み深さ(mm)100 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】OA253017 演色指数(Ra)83 連結可能型 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用 本体 質量(kg)4.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM 幅(mm)Φ247 質量(kg)3.1 全高(mm)1286 定格消費電力(W)18.5 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさHf32W定格出力相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2120 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
種別直観形LED32W(R17d)No.310B 長さ(mm)2461 幅(mm)150 質量(kg)5.2 高さ(mm)108 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)32 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V) 明るさFLR110W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4740 調光の可否不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト。優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別キッチンベースライト 材質鋼・樹脂(黒色) 幅(mm)150 高さ(mm)63 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト
種別キッチンライト 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光の可否不可
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可 幅(mm)180 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)100 材質(本体)鋼(白色) タイプ反射笠付 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用 幅(mm)67 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)100 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可 質量(kg)1.1 取付直付型/反射笠付1灯用 タイプ1050lmタイプ 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)7.2 本体 ランプ直管形LED7.2W(G13) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)157×632×84 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型2灯用/ソケットカバー付 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 連結可能型(連結用ソケットカバー別売) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×81 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可 質量(kg)1.1 取付直付型/片反射笠付1灯用 タイプ1050lmタイプ 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)7.2 本体 ランプ直管形LED7.2W(G13) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×632×125 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付2灯用 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用 本体 幅(mm)320 長さ(mm)1282 埋込穴(Φmm)1270×300 質量(kg)6.1 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(別売MA001) 材質(ルーバー)鋼(白色) 遮光(°)15 仕様調光器:不可 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/トラフ型2灯用 本体 質量(kg)2.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83 色(本体) 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用 本体 幅(mm)320 長さ(mm)1282 埋込穴(Φmm)1270×300 質量(kg)6.1 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(別売MA001) 材質(ルーバー)鋼(白色) 遮光(°)15 仕様調光器:不可 色(本体) 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ