116,597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)





1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)








アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。
用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に 保護構造IP67(IEC規格) 表示灯赤色LED(ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.55MB)
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
409 税込450
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチと 5 m のケーブルEN60529、EN60947-5-2 です ケーブル長: 5 m 電圧: 10 → 30 V dc
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EXP●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:PNP●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0613 アズワン品番65-7909-06
1個
26,980 税込29,678
欠品中










IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。スイッチは、プロファイルシリンダに埋込型で取り付けることができます。規格: EN60529、EN60947-5-2 です 電圧: 10 → 170 V ac/dc、10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:M/50/RAC●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0620 アズワン品番65-7903-54
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。コンパクトスイッチ LEDインジケータ
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LXU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0618 アズワン品番65-7903-51
1個
13,980 税込15,378
欠品中



IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0615 アズワン品番65-7905-52
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷