「カウンティング」の検索結果

142件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。◆ACAI自動精度向上機能付です。◆単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。◆計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。◆99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。◆計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
1台
46,900 税込51,590
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D 動画あり
◆部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。◆受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。◆500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。◆ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。◆アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。◆内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 通信機能RS-232C 電源ACアダプタ(標準付属)または内蔵バッテリ「FC-02i」(別売) 外形寸法D(mm)462 外形寸法W(mm)330 動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
75,900 税込83,490
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

◆Aタイプは個数・単重・重量の切換表示。Bタイプは個数・単重・重量の同時表示。◆コンパレータ機能標準装備によりHI、OK、LOを液晶に表示。◆ブザー出力 標準装備 音量約65dB(本体正面1mでの測定)。◆コンパレータ出力(オプション)により外部出力が可能。◆RS-232C(オプション)により双方向通信が可能で、プリンタとも接続が可能。◆ACアダプタと本体内蔵のニッカド充電池(AD-1681/オプション)及び乾電池の3電源方式
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 最大計数値(個)30000 質量(kg)9 電源ACアダプター(付属)、または単2乾電池6本(別売) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)380 外形寸法D(mm)470 外形寸法W(mm)411 外形寸法H(mm)120 補助表示(G)9 動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 関連資料メーカーカタログはこちら(38MByte)
1台
83,900 税込92,290
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

計量と個数はかりの1台2役のはかりです。 載皿が容易に取り外しができ、洗浄が可能です。 使用場所を選ばない2電源方式(電池、ACアダプター(別売))です。
種類デジタル上皿はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)196(W)×174(D) センサーロードセル方式 材質ABS樹脂 電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時) 電源単2乾電池×4本(別売)・専用ACアダプタ(別売) 機能オートオフ機能・ワンタッチ風袋引き・カウンティング機能 検定対象外 使用温度範囲(℃)0〜40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×285×81 表示数字(mm)LCD(液晶表示) 8.5(W)×18.5(H) 質量(kg)1.5 ひょう量単位kg
1個
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
計量皿寸法(mm)285×220 寸法(mm)330×300×125 質量(kg)約3.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 表示LCD(バックライト付) 機能個数・風袋引き・%・CAL EXT 動作時間約150時間 ひょう量単位kg
1個
34,900 税込38,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
種類高精度電子天びん 表示形式デジタル センサー音叉センサー 検定対象外 電源ACアダプター(付属)
1台
44,900 税込49,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス 板厚(mm)約4.3
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高回転速度(m/min)60
1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆シンプル操作で約1秒の高速測定。◆1/6000の高精度。◆「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。◆SUS430のステンレス製計量皿を使用。◆ポール無(表示器はベース部に取り付け)。◆表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。◆RS-232Cインタフェース別売。◆ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 質量(kg)9.7
1台
31,900 税込35,090
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重量物計数用のモデルになります。計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングにより、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
セット内容専用ACアダプター 電源ACアダプター(付属) 最大計数値(個)600000 センサーストレインゲージセンサー 検定対象外 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
159,000 税込174,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
◆1/2000の高分解能で細かく軽量。◆持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。◆低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。◆大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。◆大きな軽量皿(230×190mm)。◆2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
5,990 税込6,589
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カウンティングスケール 新光電子(VIBRA) 動画あり
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
セット内容専用ACアダプター 質量(kg)3.9 電源ACアダプター(付属) 最大計数値(個)600000 センサー音叉センサー 検定対象外 ひょう量単位kg
1台
109,000 税込119,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新光電子(VIBRA)汎用個数はかり
ネジ・ボルトをはじめ、電子部品にいたるまで、あらゆる製品の個数が簡単に計数できます。 NEWセンサ(音叉)の採用により高精度を実現。アルミダイカストボディで驚異的な耐衝撃性を実現。 シンプル機能で誰でも簡単操作で正確スピーディーに計数作業ができます。 IJ出力(プリンター用)・RS-232C出力可能 サンプルを追加して「再記憶」キーを押すと、より精度の高い計数作業ができます。 サンプル10個、または30個をはかりに載せ「10」「30」キーを押すだけのワンタッチ操作。 さらにサンプルを適当に追加して「再記憶」キーを押すことにより精度の高い計数作業ができます。
種類個数はかり 表示形式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×310×87 使用環境湿度(%)80以下 付属品ACアダプター・取扱説明書・保証書 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位g
1台
69,900 税込76,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

◆3倍働くトリプルレンジ。◆バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。◆ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。◆RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。◆WinCT使用可能。◆計量皿の材質:SUS304。◆g・個数・パーセント表示。◆コンパレータ表示。◆ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリー:EKW-09I(別売品) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 動作温湿度範囲?10℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
1台
20,900 税込22,990
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上型計数はかり オーハウス 動画あり
オーハウス卓上型計数はかり
1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。
種類個数計 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力RS232、第2RS232、USB、イーサネット(オプション) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm) 安定時間(秒)1以内 電源100-240VAC、充電式内蔵バッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117 質量(kg)4.2 ひょう量単位kg
1台
77,900 税込85,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京硝子器械(TGK)カウンティングバイアル
WHEATON180ブランドの低アルカリガラス。耐薬品性にすぐれ、シンチレーション計測においてよい結果が得られます。バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグランドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。白キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
1箱(500本)ほか
48,400 税込53,240
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多回転用アナログ型ダイヤル。
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
種類個数計 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)294(W)×226(D) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、積算 バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm) 安定時間(秒)2以内 電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114 質量(kg)4.2 ひょう量単位kg
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読取アナログ 適合シャフト径(Φmm)6
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ・ボルトをはじめ、電子部品に至るまで、あらゆる製品の個数が簡単に計数できます。MMTS音叉センサーの採用により高精度を実現し、また、驚異的な耐衝撃性を実現しました。シンプル機能で誰でも簡単操作で正確スピーディーに計数作業ができます。サンプリング10個、30個設定法、または、任意個数単重更新法です。校正は外部分銅です。JCSS校正可能です。
用途シンプル機能で使いやすい個数はかり。 電源ACアダプター(付属) 最大計数値(個)300000 センサー音叉センサー 検定対象外 ひょう量単位kg
1台
64,900 税込71,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
18,900 税込20,790
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

重量物を高精度計数できるモデルになります。計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
計量皿寸法(mm)360×320 セット内容専用ACアダプター 質量(kg)19 電源ACアダプター(付属) 全高(mm)680 最大計数値(個)600000 センサー音叉センサー 検定対象外 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
219,000 税込240,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風防を標準装備した超計量微小品の専用機です。重さ・単重・個数を個別表示です。計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
計量皿寸法(mm)- セット内容専用ACアダプター 質量(kg)7 電源ACアダプター(付属) 最大計数値(個)600000 センサー音叉センサー 検定対象外 ひょう量単位kg
1台
199,000 税込218,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,900 税込22,990
4日以内出荷

DIN規格(光学硝子規格)12847準拠。赤血球、白血球、酵母、細胞等のカウント等に。
付属品カバーグラス20×26(mm)2枚 寸法(mm)76×32×3.8
1個
6,590 税込7,249
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
49,900 税込54,890
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・AIバラツキ補正機能 サンプリングにAI機能を搭載。サンプルの重量やバラツキに応じ、適格な表示や採集記憶数等の判断を行い迅速な計数作業が可能です。 ・個数誤差補正機能 バラツキの大きい品物を正確に計れます。 ・減産式個数設定 計量台から品物を取るだけでサンプリング出来ます。 ・個数リミット機能 ・加算累計機能 ・メモリー機能 300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合わせて設定出来ます。 計数作業時に番号を呼び出すだけでサンプリング不要です。
種類電子個数はかり 表示形式デジタル 電源専用ACアダプタ(DC9V 400mA/100V)
1台
159,000 税込174,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
28,900 税込31,790
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。 バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
容量(mL)20 材質(本体)ガラス(WHEATON-33)
1箱(500個)
46,530 税込51,183
翌日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。 密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。
容量(mL)20 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61
1箱(500個)
30,400 税込33,440
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:28mm●ノブ高さ:31.5mm●ボディカラー:クロム●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル
1個
6,590 税込7,249
5日以内出荷

計量対象に応じて3段階切り替え表示ができます。計量部品の個数がわかるカウンティング機能、ブザーで重量を知らせるコンパレート機能内蔵です。パソコン接続にはRS232C基板(別売)が必要です。
仕様計量皿材質:ステンレス(SUS304) 付属品キャリングケース 質量(kg)1.25 サイズ190×215×75mm 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×2本(別売)
1台
47,900 税込52,690
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 4取り付けタイプ = 表面実装カウント方向 = アップ桁の高さ = 4 mmカットアウト高さ = 39mmハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷

定量計量はあらかじめ設定した定量値をこえると、ブザーでお知らせします。
質量(kg)1.25 電源ACアダプターまたは単3乾電池2本 機能大型液晶表示(CBよりさらに大きい)、コンパレート機能(バーグラフ、ブザー音)、カウンティング機能、オートパワーオフ機能 ひょう量単位g
1個
46,900 税込51,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

番号付きまたは番号なしの表面が選択でき、カウンティングが早く容易にできます。 フォーム・ブロックは裏面の固定テープでどのような面でもしっかり固定されます。 スポンジ部は縫合針のカウント、マグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。
仕様(カウント/最大収容)20/20、両側マグネット、γ線滅菌済(個包装) 寸法(mm)46×117×10 タイプエコノミー アズワン品番0-9195-01
1箱(21個)
5,304 税込5,834
翌日出荷

番号付きまたは番号なしの表面が選択でき、カウンティングが早く容易にできます。 フォーム・ブロックは裏面の固定テープでどのような面でもしっかり固定されます。 スポンジ部は縫合針のカウント、マグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。
仕様(カウント/最大収容)60/60、両側フォーム・ストリップ、γ線滅菌済(個包装)、固定テープ付き 寸法(mm)92×120×15 タイプスタンダード アズワン品番0-9196-04
1箱(8個)
2,704 税込2,974
翌日出荷

番号付きまたは番号なしの表面が選択でき、カウンティングが早く容易にできます。 フォーム・ブロックは裏面の固定テープでどのような面でもしっかり固定されます。 スポンジ部は縫合針のカウント、マグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。
仕様(カウント/最大収容)30/30、両側フォーム・ストリップ、γ線滅菌済(個包装)、固定テープ付き 寸法(mm)55×115×15 タイプスタンダード アズワン品番0-9196-03
1箱(12個)
3,104 税込3,414
翌々日出荷

番号付きまたは番号なしの表面が選択でき、カウンティングが早く容易にできます。 フォーム・ブロックは裏面の固定テープでどのような面でもしっかり固定されます。 スポンジ部は縫合針のカウント、マグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。
仕様(カウント/最大収容)15/15、シングルフォーム・ストリップ、γ線滅菌済(個包装)、固定テープ付き 寸法(mm)55×115×15 タイプスタンダード アズワン品番0-9196-01
1箱(12個)
2,600 税込2,860
翌日出荷

sartorius(ザルトリウス)ザルトリウス 電子天秤
人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。
計量皿形状 ひょう量単位g
1個
99,900 税込109,890
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)