68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き。赤ポイント付き
用途JIS規格水栓13の2ハンドル混合栓、単水栓用 付属品赤ポイント付き 材質青銅
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷


食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。 仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます 適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用 材質黄銅、POM 入数5/箱、50/梱
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100 定格電流(A)15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手 形状ティー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


一時止水(完全止水しません)。ホーセンドの付いたホース同士を二方向に分水
材質ABS/PP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 種類ねじ込み継手 形状チーズ 材質青銅製 パッキンアリ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

一時止水(完全止水しません)。万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
材質ABS/PP
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ
材質PP、PVC ホース長さ(mm)500
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷

ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ
材質PP、PVC ホース長さ(mm)500
1個
689 税込758
4日以内出荷

内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
1,198 税込1,318
欠品中

内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
669 税込736
5日以内出荷

ホーセンドからウォータースプレイパイプを二方向に分水。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
材質ABS/POM
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷


1個
4,298 税込4,728
当日出荷

屋外でのお湯の利用を可能に。屋外でお湯を使用したい場合などに給湯器から分岐させることができます。
用途水栓本体 材質黄銅
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。
種類ホース継手 形状ユニオン 材質黄銅 全長(mm)37 適合管内径:15mm
1個
509 税込560
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75 関連資料(0.03MB)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷


ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 クロスハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷



1個
489 税込538
4日以内出荷