2,025件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 本体寸法(mm)81×25×9 裏面シートマグネット付
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm)200 材質スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g)280 切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度~HRC35 適合切断材線材
1個
899 税込989
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ミニカッターナイフ
ミニサイズのカッターナイフ!ミニサイズのカッターナイフ!
セット内容本体×1 材質PP・鉄 寸法(mm)93×20 包装形態OPP袋
1個
64 税込70
当日出荷

替刃式小型ナイフ。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)67×40×13 刃厚(mm)0.38 適合替刃BQ-11P
1個
189 税込208
当日出荷

ちょっと切るのに便利なコンパクトナイフです。 水洗いもできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
249 税込274
当日出荷

ちょっと切るのに便利なマグネット内蔵のコンパクトナイフです。 冷蔵庫のドアやスチール家具など、すぐ手の届くところにつけておけます。 水洗いできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

10514 ミニカッター刃先自動収納式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10404(ラウンドタイプ)、10408(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10514は、商品の中央部のグリーン色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンを離すと刃が自動収納されるので、刃のしまい忘れがなく、安心・安全に使用できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。本体に磁石が内蔵されていますので、収納場所の幅が広がります。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 適合替刃替刃型番:10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先) 寸法(mm)62×36.7×11.8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)10 深さ(mm)9±0.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型のセラミックカッターです。スイッチを可動すると刃が出ます。スイッチ可動式設計の為、安全予防にも繋がります。本体に磁石が内蔵されており、金属のデスクや扉などに固定して保管が可能です。便利なストラップ穴付き
仕様磁石内蔵 寸法(mm)75×30 質量(g)30 材質(刃)セラミック
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトサイズながら、幅広い用途に使える万能ナイフです。別売のフックS刃の装着も可能。本体に替刃を1枚内蔵。
イエロー トラスコ品番436-0281 質量(g)39 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×33×18 適合替刃XB108S、XB108F RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

マグネットつき小型ナイフ。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)12 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×33×18
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 鉄線4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

質量(kg)2.9 サイズ(mm)240×450×H110 切断幅(mm)230 刃渡り(mm)265 背厚(mm)2 EBM品番937400
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。切れ味の鋭い刃厚0.25mmの薄刃を使用しています。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途クロスカットなどの内装作業に。スチレンボードでの模型作りに 規格H型 色(本体)シルバー トラスコ品番480-8657 材質(本体)アルミニウム 質量(g)52 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15 適合替刃BH-11P、BH-12
1個
989 税込1,088
当日出荷

1セット(32個)
3,598 税込3,958
当日出荷

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90 適合替刃・カッターEA202C-1 適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch) 高さ(mm)36 横幅(mm)46 ハンドル幅(mm)30 エスコ品番EA202C
1個
830 税込913
当日出荷

209301 0000 マスカーカッター ミニタイプ ハンディ・クラウン 動画あり
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有) 適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm 寸法(mm)100×35×8 適合替刃209302 0000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

用途ミニチューブカッターの替刃に 適合218-N用 厚さ(mm)4.3 質量(g)約3 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
1個
219 税込241
当日出荷

特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。 トラスコ品番407-1945 材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25% 切断能力(mm)Φ3~22
1個
739 税込813
当日出荷

携帯、機能性に優れたミニタイプのパイプカッター。 スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプを切断出来ます。 ミニタイプなので高所での作業や狭い場所で威力を発揮します。
仕様●重量:110g●材質:ダイキャスト/特殊切削鋼刃●切断可能寸法:3~25mm●最大肉厚:1.5mm アズワン品番68-4099-93
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。 キウイのサイズに合わせて簡単にカット! キウイのサイズに合わせて使い分け! 皮むきとカットが同時にできる!
質量(g)51
1個
889 税込978
6日以内出荷

209302 0000 マスカーカッター ミニタイプ 替刃 ハンディ・クラウン 動画あり
1個
278 税込306
当日出荷

00100 セーフティカッター Slice(スライス) 動画あり
安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可> 寸法(mm)61.24×30.76×5.71 質量(g)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~32 質量(g)220 回転半径(mm)90(20A切断時)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm)215 切断能力鉄線4mm サイズ(mm)200 全質量(g)270
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

・自動飛び出し式 ・2mコード2本使用 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
1個
2,998 税込3,298
欠品中

銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3 全長(mm)70 質量(g)115 肉厚(mm)最大:3 切断能力(Φmm)3~22
1個
979 税込1,077
翌日出荷

銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 専用替刃MB700Kをご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-3.0 使用範囲(mm)3~22 適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
型式チップ:CM03… 刃数3枚 H23.2min H10.7min ΦD17.4 面取径D(Φmm)10max、8min ΦDs10 ΦDc10.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚刃タイプ 表面取り
型式チップ:CM03… L68 H0.1min タイプ45° L116 ΦD14.7 寸法C(Φmm)3max、1min ΦDs8 ΦDc4.9
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タップ下穴&ボルト穴用タイプ 表裏面取り
H23.1min H10.9min ΦD14.6 寸法C1(Φmm)4.9min、6.3max 寸法C2(Φmm)4.9 ΦDs8 ΦDc7
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップセットのオフセット量を大きくし、座ぐり穴の面取りを実現!
タイプ座ぐり穴用タイプ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

画期的な真空溶着製法により、電着製品を凌駕する寿命と切れ味です。 ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久性を誇ります。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物などの切断。 仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用 適合材薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物など
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴径(Φmm)最小/Cmin:5.7~20.7 面取径(mm)Cmax:18.8~21.9
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ワイヤーミニカッター
材質刃:特殊鋼、本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)