便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色(カプラー)黒
タイプH-4コネクター/メス
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

H4コネクター オス&メス&端子 セット
モノタロウ
¥399
税込¥439
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
仕様H4バルブ用
セット内容H4コネクター(オス・メス)各1個、端子(オス・メス)各3個、カプラー色:オス(ブラック)・メス(アイボリー)、端子色(ゴールド)
こんなお得な商品も!

H4コネクター メス&端子セット
モノタロウ
¥229
税込¥252
カプラー1個と専用平型端子のセット。
色(カプラー)黒
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1
色(カプラー)黒、(端子)銀
タイプH-4コネクター/オス・メス
材質(端子)黄銅
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1
色(カプラー)黒、(端子)銀
タイプH-4コネクター/オス
材質(端子)黄銅
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
・オス側
・10個入り
※端子は別途お求めください。 オス(70792)、メス(70793)
タイプオス
1袋(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅
電流(A)4
最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様デュアルライト用、H4バルブ用カプラ接続ハーネス H4バルブ用カプラ2ヶを1ヶに接続。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
・メス側
・10個入り
※端子は別途お求めください。
1袋(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
使用流体空気、水
保証耐圧力(MPa)1.5
使用圧力範囲-90kPa~1MPa
ボディサイズ1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
規格2TSF-HP-A(RC1/4
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(1.19MB)
図解NoMKW1413MD-1 50HZ 付属品部品_No.カプラーソケツト、MKW1010MD(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1209DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 カプラーソケツト_No.4、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MBW1511S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.14、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MPW3000E 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4など
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
規格スイドウヨウ
部品名称カプラセツト
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.53MB)
図解NoTSW12B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、TSW17H 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MKW1210B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7、TSW17B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7、MKW807MD(50HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MUM602 付属品部品_No.4、TSW12H 付属品 ホース、ノズル部品_No.7、MKW807MD(60HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、TSW12H-C 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.7
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
バルブの熱により消耗し変形、カプラーや配線が燃えてた際の交換用。
H4仕様のバルブに使用できます。
用途ヘッドライト HI&LOW
1袋(2個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
純正カプラーに差し込むだけで簡単に電源がとれますので車検時等、純正ホーンに戻すのが容易です。
用途サウンドパーツ
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ
アズワン品番65-9569-70
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 351H光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
規格2TPF
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB)
図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
タイプ入力電流:AC
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール実装
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
最大電流変換率(%)1
絶縁電圧(V)7500 ac
1箱(10個)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 100%。シリーズ = H11AA。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
タイプ入力電流:AC
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
最大電流変換率(%)1
絶縁電圧(V)7500 ac
1セット(10個)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
備考2~4フクム
規格210-06X10Mカプラ
部品名称コウアツホースマトメ(6X10M)カプラツキ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.82MB)
図解NoGKW15B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、GSW15C-H 付属品 ホース、ノズル部品 コウアツホースマトメ(6X10M)カプラツキ_No.1、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、MSW1511S-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MKW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MSW1511S-2 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MKW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MKW1515H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW1513B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1511-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MKW1516B 付属品部品_No.7、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1511-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MSW1511-K -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MLKW1511H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 100%。シリーズ = H11AA。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
部品名称カプラ(R1/4オスXG1/4メス)
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.92MB)
図解NoMS335EW-M-1 付属品部品_No.8、MS310EW-2K 付属品,希望付属品部品_No.15、MS313EW-K ガンノズル部品_No.8、MS315EW ガンノズル部品_No.8、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.8、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.8、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.8、MS310EW-2M 付属品部品_No.15、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.8、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.8、MS313MW -A ガンノズル部品_No.8、MS313EW-M ガンノズル部品_No.8、MS330EW-K ガンノズル部品_No.8、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.8、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGLCHP22。販売備考:内容:3極カプラー延長+Hi/Loカプラー延長+高圧カプラー延長 各1本
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGLCHP21。HIDパーツ 延長コード H4 延長ケーブルセット A (3極カプラー延長+Hi/Loカプラー延長 各1本)
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-S タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7241-61
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-SLM タイプの表面実装オプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8065
アズワン品番65-7240-84
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-SLM タイプの表面実装オプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8067
アズワン品番65-7242-60
1袋(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ