「カプラ用平端子」の検索結果
頻度の高い端子とカプラーをセット
配線が一段と効率UP
仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
極数分の端子が入ったコネクターセット。
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色(カプラー)ナチュラル
こんなお得な商品も!

平型端子 110型 カプラー&端子 セット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に
セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)
寸法H(mm)30
寸法D(mm)150
寸法W(mm)180
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット 黄銅メッキ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
タイプメス
極数1
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質黄銅
寸法E(mm)8.00
タイプオス
極数1
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。
2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に
タイプメス
適合電線サイズ0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
極数1極
サイズ平型端子250型
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に
セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)
材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

平型端子 110型 カプラー用 メス
モノタロウ
¥559
税込¥615
タイプメス
適合電線サイズ0.5~1.0sq
材質黄銅(防錆)
定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色(カプラー)黒
タイプH-4コネクター/メス
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1
色(カプラー)黒、(端子)銀
タイプH-4コネクター/オス・メス
材質(端子)黄銅
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質黄銅、スズメッキ
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
適合スリーブSP-026
仕様0.5~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1
色(カプラー)黒、(端子)銀
タイプH-4コネクター/オス
材質(端子)黄銅
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

H4コネクター メス&端子セット
モノタロウ
¥229
税込¥252
カプラー1個と専用平型端子のセット。
色(カプラー)黒
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
NISSINラジアルクラッチマスターをカワサキ車に取り付けする際のスイッチ変換ハーネス。車体側3極カプラーをマスター側2極平端子に変換可能。
仕様ニュートラル始動時もクラッチを握ってエンジンを掛けてください。
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
用途日産車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに
セット内容ワイドパネル:1個、プレート:2個、オーディオハーネス(20P):1個、ステアリングリモコン接続ハーネス(16P):1個、アンテナ変換コード(3P):1個、平型端子変換コード:1個、車速配線カプラー(12P):1個
質量(g)260
メーカー日産
適合車種日産 サクラ、型式:ZAA-B6AW、年式:R4.6~※ステアリングリモコン付き車用
取扱説明書(3.45MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途日産 ノートへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。
適合メーカー日産
適合車種日産 ノート、《型式》E13、SNE13、《年式》2020年12月~
セット内容2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、ブラケット(L・R)×各1、プレート×2、オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、アンテナ変換コード(3P)×1、平型端子変換コード×1
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取付が可能。AUTO ACC対応
用途日産 ノートオーラへの市販オーディオ・ナビゲーションの取付に
セット内容オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、ステアリングリモコン接続ハーネス×1、アンテナ変換コード(3P)×1平型端子変換コード×1、2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、プレート×2、ブラケット(L・R)×各1
適合車種日産 ノートオーラ(型式:FE13、FSNE13、年式:令和3年8月)、日産 ノート(型式:E13、SNE13、年式:令和2年12月~)
適合メーカー日産
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷