商品豆知識
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)
材質(シール)ふっ素ゴム
使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
種別中圧・汎用型
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじおすシート・平行ねじめすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
おねじタイプは、めねじタイプにおすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型(66HS型除く)には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。
寸法(mm)T
こんなお得な商品も!

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
SPカプラの大流量タイプ。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
こんなお得な商品も!

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
材質(本体)ステンレス
ソケットorプラグソケット
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス
ソケットorプラグプラグ
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
SPカプラの大流量タイプ。
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)鋼鉄
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
材質(本体)鋼鉄
ソケットorプラグソケット
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじR1-1/2”
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
仕様オーリング(NBR)
型中圧型
構造バルブレス構造
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
仕様オーリング(NBR)
型中圧型
構造バルブレス構造
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
取付ねじR1-1/2”
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
型中圧型
構造バルブレス構造
1個
¥8,230
税込¥9,053
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵
型中圧型
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
型中圧型
構造バルブレス構造
1個
¥8,230
税込¥9,053
翌日出荷
取付ねじR1-1/2”
常用圧力(MPa)3
材質SUS304
型中圧型
構造バルブレス構造
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”
常用圧力(MPa)3
材質SUS304
型中圧型
構造バルブレス構造
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”
常用圧力(MPa)3
材質SUS304
仕様オーリング(NBR)
型中圧型
構造バルブレス構造
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”
常用圧力(MPa)3
材質SUS304
仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵
型中圧型
1個
¥63,900
税込¥70,290
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
仕様自動開閉バルブ内蔵
型中圧型
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13)
ねじサイズR(PT)1-1/2”
エスコ品番EA141A-152
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ外径(Φmm)40
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ