カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
    • レースウェイ本体(2)
    • ケーブルラック用アングル・ブラケット(3)
  • 制御機器(5)
    • 取付金具(5)
  • 建築金物(4)
    • アングル・ブラケット(3)
    • コの字部材・破損止・チャンネル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • アングル/ブラケット(3)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ

「カメダデンキ アングル」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
Uカナグ カメダデンキUカナグカメダデンキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(2件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)2400
フラットバー カメダデンキフラットバーカメダデンキ
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
鉄ユニクロアングル ハイロジック鉄ユニクロアングルハイロジック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
U型カナグ JAPPYU型カナグJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400幅(mm)44.4穴径(Φmm)11仕上三価クロムメッキ板厚t(mm)3.2アズワン品番64-8914-15
マルチブラケット TRUSCOマルチブラケットTRUSCO(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ
689税込758
1個ほか
7日以内出荷
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
長穴付きアングル ネグロス電工長穴付きアングルネグロス電工(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
アングル40mm角 TRUSCOアングル40mm角TRUSCO(11件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
補助カナグ LK HK カメダデンキ補助カナグ LK HKカメダデンキ(15件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製) TRUSCOL40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×40
アングル30mm角 TRUSCOアングル30mm角TRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
鉄ユニクロチャンネル ハイロジック鉄ユニクロチャンネルハイロジック(8件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
角ナット カメダデンキ角ナットカメダデンキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アングル L型 SUS304 モノタロウアングル L型 SUS304モノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
クイックホルダーKH カメダデンキクイックホルダーKHカメダデンキ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー カメダデンキエンドカバーカメダデンキ(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。