こんなお得な商品も!

下敷 A4 PET製
モノタロウ
¥139
税込¥153
なめらかなタッチで無理なく強弱がでるため文字が楽に書けます。なめらかなタッチなので硬筆書写用に適しています。
書きやすさを追求した新感覚の下敷です。スタイルに合わせて選べる全4種のカラー展開です。
サイズA4
材質軟質塩化ビニール樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×0.8
再生紙使用マーク適合
なめらかなタッチで無理なく強弱がでるため文字が楽に書けます。なめらかなタッチなので硬筆書写用に適しています。
書きやすさを追求した新感覚の下敷です。スタイルに合わせて選べる全4種のカラー展開です。
サイズB5
材質軟質塩化ビニール樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.8
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
中身がクリアに見える高透明ポケット。
デジタルカメラのカラー出力原稿が映えます。タテ差し
色灰
材質再生紙(台紙)
グリーン購入法適合
透明カバー付き見出し。傷みにくく長期使用向き。インデックス全面に透明なカバーが付いているので見出し山に記入した文字の汚れを防ぎ、山折れ、穴切れも防止。上山タイプは透明ポケットなどの分類表示が簡単。保護カバーは資料の一時保管に便利な透明ポケットとしても活用できます。
サイズA4タテ
グリーン購入法適合
材質(本体)再生紙
穴数2穴
再生紙使用マーク適合
角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。
余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。
規格9cm
材質アクリル樹脂
長さ(mm)90
厚さ(mm)1.5
再生紙使用マーク適合
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
コンテナ種類ベタ目
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇性、キズ付防止
形状1眼型
質量(g)57
タイプメガネ併用可
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169
加工硬化処理
機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可
テンプル色テンプルカラー/ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能長さ・角度調整可
材質(テンプル)ナイロン
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
鼻腔から咽頭までは15センチもの長さがあり、鼻から入った空気は4つある副鼻腔を通過する間にホコリや細菌などの異物が除去され、同時に温められます。
そして100%加湿された空気は、肺胞で酸素が最も吸収されやすい状態となります。
あなたは大丈夫?口呼吸チェック。
1.朝起きたときノドがヒリヒリする。
2.自分で小鼻を拡げたり閉じられない。
3.音を立てて食べている。
4.唇が、いつもカサカサしている。
5.何かに夢中なとき、口が開いている。
6.いびきをかく。
心当たりのある方は、睡眠時に口呼吸をしている可能性があります。
ブレストレーナーは、正しい呼吸法の鼻呼吸を身につけるため<日本免疫病治療研究会会長>西原克成医学博士を中心に開発されました。
陰圧(いんあつ)=口内の圧力が外部より低い=効果を利用して睡眠中もしっかり口を閉じさせ、無理なく鼻呼吸へ導きます。
※この商品はご注文から発送まで1週間程度お待ち頂く場合がございます。
・カラー/クリア(透明)
・耐久性/シリコーンゴムの中でも粘りがあり、破れにくい素材を使用しております。
個人差もありますが、毎晩の使用で約1~2ヶ月程度です。
原材料シリコーンゴム厚生労働省食品検査合格
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力の手ぬぐいサイズ用フレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)プレーン
再生紙使用マーク適合
シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力のフレーム。様々な空間にマッチし、さりげないながらもセンスの良さが自慢のフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
バスルームの演出におすすめ。普段は自然な光で調光・調色。特別なシ-ンはカラフルに演出。時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明)
質量(kg)0.6
タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)9.3
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色/フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)45.1
皮相電力(VA)10(100V)
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト(オフホワイト)
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。
旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。
車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。
車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。
旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。
全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
材質(カバー)ABS
材質(枠)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ単輪
再生紙使用マーク適合
関連キーワード