2,071件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別スタンダード 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304 種別スリット
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど ボルト寸法M5 x 15 材質ステンレス 質量(g)約3.4
1パック(6本)
特価
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
特価
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)カラー - ステンレス製
デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps 材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。 材質ステンレス鋼板 プレートコンセントプレート
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



アーテック[学校教材・教育玩具]カラーステンレスマグ ネイビー
カラータイプのステンレスマグカップ
仕様(1個梱包形態)箱入り セット内容本体×1 材質SUS201ステンレス 寸法(mm)100×75×90 ネイビー
1個
582 税込640
3日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンコなサビや油脂汚れの洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
毛丈(mm)30 ブラシ寸法(mm)58×36×280
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)33 寸法L(mm)24 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)10.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12297
1個
282 税込310
5日以内出荷

酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。 ステンレス色 特性耐熱、防錆 トラスコ品番398-5091 使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。 耐熱温度(℃)400 主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,798 税込3,078
当日出荷


1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用 材質ステンレス(SUSXM7) 表面処理塗装(頭部) 頭部形状低頭 ビット十字No.2
1袋(8本)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用 材質ステンレス(SUSXM7) 表面処理塗装(頭部) 頭部形状皿頭
1袋(16本)
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷

ストロング金属ストロング ステンレスカラー掛金
エコ商品
機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ ブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1セット)
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、さびにくい、ステンレスカラーはさみ。安心してお使いいただける日本製です。
材質ステンレス 寸法(mm)200
1丁(1本)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど ボルト寸法M5 x 20 材質ステンレス 質量(g)約4
1パック(6本)
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど ボルト寸法M6×20 材質ステンレス 質量(g)約5.7
1パック(6本)
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど ボルト寸法M6 x 15 材質ステンレス 質量(g)約4.8
1パック(6本)
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなど ボルト寸法M6×30 材質ステンレス 質量(g)約7.8
1本
329 税込362
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)