付属品ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)
材質亜鉛
取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg
材質スチロール樹脂
取付方式粘着テープ
寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)
荷重(kg)1
付属品仮止めテープ、ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)
材質亜鉛
ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。
付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。
タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。
荷重がかかると外れるので安心です。
材質綿100%、ABS樹脂、マグネット、スチール
洗濯方法水洗いドライともに不可
エンジ・ブラウン・ベージュはタッセルWS75とカラーコーディネートできます。
付属品セーフティリング(2個)
材質綿64%、レーヨン36%
仕様防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
サイズW144×H190cm
素材ポリエステル100%
レガート、レガートプリモ、レガートスクエアとコーディネートできます。
付属品仮止めテープ、ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)
材質亜鉛
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合D40
寸法(mm)カン下:27.5
材質/仕上ステンレス
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
荷重がかかると本体が外れる安心設計のふさかけです。
外れても再び本体を取付けてご使用いただけます。
材質ポリカーボネート樹脂、ナイロン
付属品ビス(サラ全ねじ3.0×25)
グレイスフィーノ19とコーディネートできます。
付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25)
材質亜鉛
しっかり貼れて、きれいにはがせる。だから、付けかえもでき、安心!
材質本体:ABS樹脂粘着剤:合成ゴム
色ブラウン
外形寸法(cm)約2.2×2×7.5
1セット(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。
付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。
タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。
荷重がかかると外れるので安心です。
材質ステンレス、アクリル、ガラス、ABS樹脂、マグネット、スチール
窓まわり・カーテン用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。
農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途窓まわり・カーテンのカビ防止用
使用場所窓まわり
液性中性
成分ジョードメチル系化合物
使用の目安約16m2
有効期間(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。
どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷
材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)【全体】225×100×20
質量(g)【全体】202
タイプ15mm用
入数6セット
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合D30
トラスコ品番294-6963
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
カット用のこぎり付属
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ
許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個
長さ(m)1.55
レール(mm)W10.5×H6
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40
トラスコ品番282-7204
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
布地の折り返しやズボン・スカート・カーテンのほつれ止めに。リボン・レースなどの細巾テープの貼付にも適しています。アイロン簡単・簡単接着、水洗い・ドライクリーニングOK!
用途薄地~普通地用
品番GFCP139 #000
寸法(幅Wmm×長さLm)15×10
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
ズボン・スカート・カーテンなどのほつれどめに。ワッペン・アップリケなどの貼付やはがれ直しに。染み出す心配のない粉末タイプ。
材質ポリアミド系パウダー
タイプアイロン接着
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ
許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容カーテンレール本体(パーツなし)
長さ(m)2
レール(mm)W10.5×H6
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。
カーテン滑車と差し込みバーのセットです。
フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
適合パイプΦ12.7先端パイプ
防炎証明が付いた、ディスポタイプの防炎カーテンを使った衝立です。汚れがちな衝立を、着脱容易な面ファスナー止めのディスポタイプにし、感染対策に配慮しています。伸縮タイプは高さ調節が可能です。
材質フレーム/スチール粉体塗装、布地/防炎加工済不織布(ポリエステル100%)
材質(キャスター)ナイロン製
キャスター径(Φmm)双輪40(ストッパー付き)
風合いがソフトで、しかも強い接着力を発揮!!
アイロンで簡単に仕上げができます。
強力接着。水洗い、ドライクリーニングもOK
仕上がりが美しい。
用途遮光カーテンなど、普通地~厚地のカーテンのすそ直しに適しています。
ズボン・スカートのすそあげ、カギザキ・つぎあて・ほつれ止め、アップリケ・ワッペンの貼り付けなどにお使いいただけます。
材質ポリウレタン樹脂(はくり紙付)
テープ幅(mm)28
テープ長さ(m)3.5
1袋
¥479
税込¥527
6日以内出荷
360度回転して大きく開くヘッドでつかみやすい。かがまなくても足もとに届く!
ヘッド内側はギザギザの滑り止め付で掴んだものを落としにくい。
ヘッドの先端にはクリップやホッチキスの針などを拾える磁石と、カーテンの開閉などに便利なフック付き。
材質アルミ、ナイロン、PP
質量(g)230
全長(cm)75
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
シンプルな無地調ミラーレースカーテン。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
シンプルな無地調ミラーレースカーテン。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
白樺の樹がモチーフのデザイン。生地を木肌に見立てたシンプルで使いやすいカーテンです。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
仕様●サイズ:幅1000×長さ1350mm●素材:ポリエステル100%●機能1:遮光3級●機能2:ウォッシャブル●共布タッセル付●アジャスターフック付●ヒダ倍率:1.5倍ヒダ●生産国:日本製●形状記憶加工付
アズワン品番65-3660-13
1枚
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
白樺の樹がモチーフのデザイン。生地を木肌に見立てたシンプルで使いやすいカーテンです。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
木々の間をトリが飛んでいる様子を描いたデザイン。ラッカープリントのみの表現なので、シンプルで使いやすいカーテンです。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
リースを大らかに構成したデザイン。ナチュラルな生地にプリントしており、インテリアに合わせやすいカーテンです。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
木々の間をトリが飛んでいる様子を描いたデザイン。ラッカープリントのみの表現なので、シンプルで使いやすいカーテンです。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
仕様サイズ:幅1000×長さ1350mm 素材:ポリエステル100% 機能1:遮光3級 機能2:ウォッシャブル 共布タッセル付 アジャスターフック付 ヒダ倍率:1.5倍ヒダ 製 形状記憶加工付
アズワン品番65-3660-19
1枚
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
リースを大らかに構成したデザイン。ナチュラルな生地にプリントしており、インテリアに合わせやすいカーテンです。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-003NM】。内装脱着可能でスピーカーホールも装備。必要な機能を備えたベーシックモデル。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途必要な機能を備えたベーシックモデルのバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
規格SG規格
標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
ひもタイプあごひも:Dリング
水彩画で描かれたお花畑が、お部屋を爽やかに彩ります。細やかな色の移り変わりをプリントすることで、奥行き感を出した繊細なデザイン。お部屋のアクセントになるカーテンです。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
関連キーワード
1
2
次へ