【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-016。【交換常用光ユニット】FK98512J。【交換電池】FK850。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)。配光番号:K0185271/K0185272
材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)902
質量(kg)3
高さ(mm)160
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.2
光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯
ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
安定器ひと(電波)センサ付
エネルギー消費効率(Lm/W)105.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)1600
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-016
1台
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。
縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
仕上シルバー
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
適合専用コーナー:11-135SL
RoHS指令(10物質対応)対応
コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。
縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
頭部高さ(mm)2.9
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
糸の長さ(m)100
頭部高さ(mm)2.2
カードサイズ(mm)154×90
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
トラスコ品番204-7922
材質鉄
長さ(mm)20
下穴径(Φmm)3.4
均等荷重(kg)200
表面処理イオニスコート
埋め込み深さ(mm)18
組立時間30分(2人)
頭部高さ(mm)2.5
適合ドライバープラスNO.2
外寸法・高さ(mm)1508
穿孔深さ(mm)30-取付物厚み
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)605
呼び径d(mm)4
外寸法・間口(mm)1805
1パック
¥689
税込¥758
当日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)37/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。
乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。
サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに
使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。
主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ除去・防サビ
1缶(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-44IWΦ12mm×15.2mソリッドコアケーブル(87592)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)31/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:0.8
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0、 +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:2.5
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:0.8
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:2.5
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
高さ(mm)凸:2.5
硬さ(HB)240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
高さ(mm)凸:0.8
硬さ(HB)240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
関連キーワード