拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。
フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。
市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
用途自動車内窓の清掃用具
セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ
材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15%
質量(g)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用。反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用。高強度内衝撃吸収カバー採用
高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現
ワンピースデザイン化により凍結も防止します
幅(mm)9
取り付け形状Uクリップ(9×3)
商品タイプグラファイト
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
塗るだけで雨がつかないヘルメットシールド用超撥水コーティング。停車中(0km/h)でも雨がつかないので、走行中に雨を拭う必要もなく安全です。撥水被膜は乾いたクロスで拭き取るだけで簡単に落とせます。速乾性のため、雨天時でも軒下等雨がかからない場所であれば施工OK(その際シールド面の水滴はしっかり拭き取って乾燥させてから施工してください)。セット内容/スプレーボトル、スポンジ、防水袋、取扱説明書×各1。塗布用クロス×5枚(施工5回分)
用途ヘルメットシールドの視界確保用
付属品スポンジ×1個、塗付用クロス×5枚、防水袋×1枚
成分石油系溶剤、シリカ
種類油性
形式エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.015L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1セット(18mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
手が届かない所に。大きな窓の内外側に使用出来ます。従来品に比べシート固定力200%。隅々まで拭ける薄型設計。グリップに滑止め付きです。保管時に便利な吊下げ穴付。
用途車の洗車
材質ABS
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
フロントガラスに雨がつかない。超撥水コーテイング。撥水剤に重ねて施工OKです。
用途車のガラスコーテイング剤。
成分石油系溶剤/シリコーン/シリカ/IPA
幅(mm)180
高さ(mm)300
奥行(mm)40
内容量(mL)35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量35mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
手が届かない所に。内窓専用。隅々まで拭ける薄型設計。グリップに滑止め付きです。マイクロファイバークロス付です。
用途車の洗車
材質ABS
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ
関連資料適合表
商品タイプグラファイト
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。カーボンルック+ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出。シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。
用途リアワイパーボルトキャップ
質量(g)11
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップ。カーボンルック+メッキがラグジュアリースポーツを演出。シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。
用途リアワイパーボルトキャップ
色カーボン調
質量(g)11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用
用途ドレスアップアクセサリー
さらにラクラク拭ける!
進化した内窓用360ワイパー登場。
用途自動車内窓の清掃用具
材質ワイパーグリップ・ワイパーヘッド:ABS、クロス:ポリエステル85%・ナイロン15%
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×60×420
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。球形デザインがお車のフォルムをくずしません。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用
用途ドレスアップアクセサリー
チタンコーティングにより独特の色合いを実現(製品により色合いが異なります)
車のリヤワイパーを外した後に取付けるボルトキャップ
チタンコーティングによりNEO CHROME COLORを実現
シャフトを隠すスリーブデザイン(シャフトの寸法によっては隠れない場合があります)
M8、M6対応
アルミ削り出し
外部突起規制対応品
用途リヤワイパーボルトキャップ
色NEO CHROME COLOR
質量(g)21
適応ボルトサイズ【リヤワイパーボルト】M6×P1.0、M8×P1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
リヤワイパーを外したボルトに装着します。スワロフスキーラインストーン使用。背面の円錐カットによりさらに輝くチャトンタイプストーン使用。M6、M8兼用
用途ドレスアップアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用。シリコンラバー製
用途ドレスアップアクセサリー
車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。リアビューをスワロフスキー社製ラインストーンが演出します。背面の円錐カットにより、さらなる輝きを放つチャトンタイプのラインストーンを採用。本品はM6×P1.0、M8×P1.25のリアワイパーボルトに取付け可能です
用途ドレスアップアクセサリー
サイズ(mm)25×20×20
クロスよりもしっかり仕上がる!
外窓専用設計の新ツール。
水滴を残さない!車両の外窓専用の水切りワイパーがエクスクリアから登場!
「外窓専用」だから使いやすい!洗車後の窓に使える水切りワイパー。
大きすぎず小さすぎないぴったりサイズで、特にサイドガラスにちょうどいいサイズです。
T字型形状なので、目の高さで使えて疲れにくく、楽に作業できます。
角度がついた特殊なグリップで、バイザー裏までしっかり届きます。※バイザーと窓ガラスの隙間が18mm以上の車両の場合
純正ワイパーと同種素材を採用したこだわりのワイパーゴム。※輸入車等に純正装着されているワイパーゴムと同種素材を採用しています
グリップにはくぼみが付いており、指を置いて使うとより力を入れてかきとりやすくなります。
保管時に便利な吊り下げ用の穴付き。
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×252
危険物の類別非危険物
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
プレミアム360ワイパー専用!
簡単に装着できる交換クロス。
寸法(mm)260×80
質量(g)20
混率(%)ポリエステル85+ナイロン15
危険物の類別非危険物
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
ガラス内側専用クリーナー。油系汚れを溶かす「油溶性クリーナー」。従来のガラスクリーナーは手アカ等の油汚れに液がはじかれてしまうため、汚れの取り残しがありましたが、本製品は「油溶性」なので、油汚れにも液がはじかれず、さらに汚れを溶かします。そのため、汚れを残さずスッキリ透明に仕上がります。拭きムラ・拭きアトを残さない「レべリング効果」。従来のガラスクリーナーは拭き上げた後にガラスに残ったクリーナー成分がガラスにはじかれたまま乾燥するため、拭きムラや白い拭きアトになってしまいましたが、本製品はガラスに残ったクリーナー成分がはじかれずにレべリング(均一化)し、そのあとゆっくり乾燥します。そのため、拭きムラや白い拭きアトを残しません
用途自動車用窓ガラス内側洗浄
付属品専用タオル
成分シリコーン、アルコール
種類液体
内容量(mL)50
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード