粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付
タイプノーマル
サイズ(mm)8×120×30
適合替刃15-2788
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
適合本体15-2782
1パック(10枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付
寸法(mm)8×120×30
タイプフッ素樹脂加工
適合替刃15-2788
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド
材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)ガード/25
刃の振れを抑え、真っ直ぐに安定した切断ができる新発想のガイドカッターです。
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
オートロックスライド採用の折刃式カッターを内臓し、離型紙の厚みに応じてカッター位置の微調整が可能です。
天井や狭い場所など窮屈な姿勢でのジョイント作業に便利です。
下地保護テープ/グリーンセーフティと併せてお使いください。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
寸法(mm)140×65×15
質量(g)60
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
用途カッター切断用ガイド
材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)ガード/25
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ダイノック、ネオックス等の接着剤が付いたシートの裏側のハク離紙だけをスクイ切り出来るカッターです。
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
角度調節が自由にできる。
調節ねじを緩めるだけであっという間に元の角度に戻すことができます。
調節ねじを緩め板材やフロアー材の突き当て面に固定し、角度勾配の墨線に合わせて調節ねじをしっかりと止めてから切断加工してください。
便利な角度・勾配目盛付。
握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。
板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。
石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。
無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規
厚さ(mm)9(ガイド部)
仕様スベリ止めゴム付
材質リベット/ステンレス(SUS430)
材質(本体)アルミA6063、アルミA5052
材質(取手)ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
内部にカッターがついているので、サンテックフォームなどのバックアップ材をお好みのサイズにカットできます。
用途サンテックフォームなどのバックアップ材の切断
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45
仕様プリスタパック
トラスコ品番360-7330
全長(mm)190
質量(g)135
適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしがスピーディに行えます。(4~24mm幅テープ対応)
適合4~24mm幅テープ
トラスコ品番828-5715
関連資料(1.75MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181
全長(mm)160
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
適合ガイドカッター GC-450、GC-600、GC-1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木
付属品【替刃】5枚
材質刃物用特殊ステンレス鋼
1本
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。
用途接ぎ木
付属品【替刃】10枚
材質刃物用特殊ステンレス鋼
1袋(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

一斗缶用Vカッター ガイド付き
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
一斗缶の残り少なくなった中身の取り出しや、缶を処分する際に折りたたみやすくします。
一斗缶の角に押し込むだけで容易に切れます。
刃の形状に合わせた保護ガイドが付いており、安全性を高めています。
全長(mm)290
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥540
税込¥594
5日以内出荷
ガラスフィルムや壁紙などの内装作業の必需品。カッターで切る際に使用します。
用途壁紙やふすま紙に使用できます。
材質ステンレス
長さ(mm)212
幅(mm)95
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
碁盤目試験 (1、2、3、5mm)、クロスカット、隠ぺい用カットなど6役の機能があり、使いやすい携帯用です。
用途塗膜の密着性テスト用
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
<適合カッター>EA589A-1、-2、EA589AH-28、EA589AJ-22、EA589AS-11~-13、EA589BC-1、-2、EA589CJ-21、EA589CT-16、-17、EA589CY-10、-15、-16、-20、-51、EA599CG-1。先端の真ん中の位置にくぼみがあり目安になるので、まっすぐ切れます。
用途ウレタンフォーム用。
材質ナイロン
寸法(mm)面:242×75
色黄色
質量(g)226.8
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用
材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼
質量(kg)0.86
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃の乗り上げから手指を護るガードです。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置してあります。カットガイド面にステンレス鋼が採用されています。ガードの高さを25mmにすることにより、丸鋸のモーターのあたりを避けたので、丸鋸ガイドとしても使用できます。落下時の衝撃などから精度を守り、使用時および保管・運搬時にも建材を傷つけにくくする、PP製プロテクターを両サイドに装着されています。
仕様●測定目盛:目盛なし●サイズ(W×D×H):1906×60×27mm●材質:本体/アルミ、ガイド/ステンレス、底面/ゴム●重量:1300g●全長:1900mm●幅:60mm●ガードの高さ:25mm
アズワン品番65-9273-44
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ボーダーカッターガイドBC650、BC300に別売のカッターホルダーを装着して使用します。
ボーダーの巾落としや階段のシート裁断などに使用可能です。
使用方法1.材料にカットする寸法の印を入れます。2.本体ヘッド(A)の溝に材料の耳を差し込みます。3.カッターホルダー(B)を移動させて印の部分に刃を合わせ、パチン錠(C)をロックします。4.本体グリップ(D)とホルダーグリップ(E)を持ち手前に引っ張って切断します。
寸法(mm)幅450×全長730
切断幅(mm)630まで(ホルダー反対装着時最大680)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
AQベースを簡単にカットすることができます。
用途カッター用ガイド
トラスコ品番770-8602
セット内容ピン10個、ねじ10個
色オレンジ
質量(g)3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ボーダーカッターガイドBC650、BC300に別売のカッターホルダーを装着して使用します。
BC300は、長尺シートの耳落としから300mmまでの巾落としが可能です。
使用方法1.材料にカットする寸法の印を入れます。2.本体ヘッド(A)の溝に材料の耳を差し込みます。3.カッターホルダー(B)を移動させて印の部分に刃を合わせ、パチン錠(C)をロックします。4.本体グリップ(D)とホルダーグリップ(E)を持ち手前に引っ張って切断します。
寸法(mm)幅200×全長350
切断幅(mm)250まで(ホルダー反対装着時最大300)
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
カッターホルダーに別売のNSカッターガイド、ボーダーカッターガイドを必要に応じて装着し、使用します。
刃は、直刃、フック刃、L刃等が使用可能です。
付属品直刃1枚
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ」のページをご参照ください。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:カッターガイド、芯棒セット
材質(主な材質)スチール
色シルキーホワイト
高さ(mm)1548
奥行(mm)560
キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
巻き芯内径(mm)Φ50以上必要
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ぬいしろ付き型紙づくりがスピーディに。ぬいしろカッターガイドを使うと、ぬいしろをとりながら、型紙をカットできます。ぬいしろ線を”描いて”から”切る”という2つの作業を一気にできるので、ぬいしろ付きの型紙が簡単に作れます。脇線や裾線など、定規では描きにくい緩やかな曲線部分も、ガイド線を合わせてカッターナイフをうごかすだけなので、直線のカットと同じ感覚で簡単です。左利きの方もご使用いただけます。0.3~3.5cmの様々なぬいしろ幅に対応しています。(0.3/0.5/0.7/1/1.2/1.5/2/2.5/3/3.5cm)
材質定規:ポリカーボネート レバー・カバー:ABS樹脂 バネ:ステンレス鋼
入数(個)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ