394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Vブレーキのケーブルの向きを変える部品です。材質はステンレスで錆びにくいです。
用途Vブレーキ用交換部品 ブレーキ種類Vブレーキ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。 自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ 材質ステンレス
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス 角度(°)135 ブレーキ種類Vブレーキ
1本
特価
88 税込97
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ 材質ステンレス
1本
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベヤ用パイプガイドです。ガイド高さ調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに 材質ステンレス 高さ(mm)47~65
1組
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(三好パイジョン)PF420
ガイドパイプのはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ28×25×16
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1820-1 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 適合パイプ径(Φmm)27.2 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60293
1個
1,237 税込1,361
4日以内出荷

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1825N 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 適合パイプ径(Φmm)34 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60763
1個
1,758 税込1,934
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


適合機種エドマス、ワシノ、アステック、ジャパックス、キャステック
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)ガイドパイプ
規格5.6X6.5X40L 部品名称ガイドパイプ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.47MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.85、BSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.16
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイドパイプ(T37774)
部品名称ガイドパイプ(T37774) 関連資料(1.33MB) 図解NoVSM110-15S スライド噴頭部品_No.18
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイドパイプ(T37773)
部品名称ガイドパイプ(T37773) 関連資料(1.33MB) 図解NoVSM110-15S スライド噴頭部品_No.17
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60891
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

Vブレーキ用の補修パーツ
ブレーキ種類Vブレーキ 内容リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個 角度(°)90/135
1セット
499 税込549
当日出荷

専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板 規格CE
1台
7,698 税込8,468
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
629 税込692
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷



1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷




1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷