66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
測定範囲(kPa)0~4 エスコ品番EA770GA-4 全長(mm)400
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 精度F.S.±1% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 検出単位hPa 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
1台
515 税込567
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LCDフルカラーディスプレイ、差圧・風速・風量を同時表示。PCへの接続なしで、USBメモリに直接データ転送が可能(エクセルCSV)。差圧計測レンジ:-2,500~2,500 Pa。最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能。空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易
用途クリーンルーム・クリーンブースの陰圧陽圧、フィルターの目詰まりのチェックに、ダクトの気密性チェック 付属品導圧管(チューブ)2.5 m×2本、校正証明書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、USB保護キャップ×1個 測定範囲差圧:-2500 ~ 2 500 Pa、風速:10~60 m/s、風量:0~999999 m3/h(演算による) 質量(g)約360(電池含む) 電源単3電池×4個 または ACアダプター(別売品) 測定精度差圧:指示値の±0.5 %±1 Pa、風速:指示値の±1.5% 表示分解能差圧:0.1 Pa、風速:0.01 m/s、風量:1 m3/h( 10.0 m/sにおいて) 連続使用時間(時間)約15(アルカリ電池) 動作環境0~60 ℃(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~70 (結露なきこと) 通信機能USB
1式
88,980 税込97,878
51日以内出荷

1個
17,600 税込19,360
欠品中

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式圧力/着圧式 仕様受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品取付ネジセット 材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g)約270 口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°)目盛表示/約270広角表示 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 置針なし 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回) 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
13,200 税込14,520
当日出荷

2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa)0~100 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

A-Gas Japanマノメータ
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:5psi対応(8205) 電源(V)006P(9電池×1 精度±1.0%F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 測定範囲(kPa)0~±206.8 表示分解能0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、0.2mmHgなど インターフェースRS-232C サンプリング0.5秒 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi) 最大圧力(kPa)137 温度補正(℃)自動(0~50
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

A-Gas Japanマノメータ
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。暗い場所でも安心のバックライト機能。ローバッテリー表示
仕様●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと 電源単4電池×4 機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト サンプリング0.5秒/回 ディスプレイ36×54mm 使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 表示単位11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトマノメータ (PPA~) SMC CADデータあり
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,899 税込2,089
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ハンディ・マノメータ PGシリーズ
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
1台
78,980 税込86,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
663 税込729
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。 トラスコ品番405-2307 セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2 質量(g)145 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度F.S.±3% 分解能0.1Pa 単位Pa,hPa,mbar,N/m2 計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa 最高許容圧力(hPa)30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
用途圧力測定 適合(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5 冷媒R404A、R407C 取付ねじNTP 1/8 ゲージ径(Φmm)68
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li) 電圧(V)DC3.6 主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ アズワン品番62-6257-71 特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
1台
70,000 税込77,000
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japanマノメータ
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様最大圧力(mmH2O):14000 測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O 電源(V)006P(9電池×1 精度±1.0%F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O センサー本体内蔵、2psi対応 インターフェースRS-232C サンプリング0.5秒 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位5種(psi、bar、mbar、mm/H2O、inch/H2O) 温度補正(℃)自動(0~50
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

自社開発の静電容量型センサを搭載 高感度、高精度 各種微差圧レンジに対応(ゼロセンタレンジ含む) 業界最小クラスのデジタル微差圧計 本体サイズ 幅 30mm、高さ30mm 密着取り付け可能 洗練されたデザインと視認性 高品質白色LCD(メイン画面) 12セグメントのアルファニューメリック表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 測定方式差圧式 センサー静電容量型 取付姿勢垂直面取付 使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)計器本体:10、受圧エレメント:10 表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁 表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において) 温度特性表示:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)、アナログ出力:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:10以上(500VDCメガー) 精度(%)アナログ出力:±1.0FS(23℃において) 圧力ポートM5めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済) 適合チューブサイズ:内径4 質量(g)約30 コネクタRITS Connector 6P(TE Connectivity) 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップル10%以下) 極性口金 :配管接続口に高圧側[H]、低圧側[L」のマークにて表示 保護等級規格IEC60529、等級コードIP40 調整方式ゼロ:プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力を同時にゼロ調整) 材質外装:PBTおよびポリアミド 規格UL
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A-Gas Japanマノメータ
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応 電源(V)006P(9電池×1 精度±1.0%F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 測定範囲(kPa)0~±34.47 表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psi インターフェースRS-232C サンプリング0.5秒 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi) 最大圧力(kPa)413 温度補正(℃)自動(0~50
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース 寸法(mm)72×30×182 質量(g)220 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度±1.0%FS 再現性±0.2~0.5%FS(25℃時) インターフェースRS-232C サンプリング約0.5秒 使用環境0~50、80%RH以下 温度補正(℃)自動(0~50)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)マノメータ
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。 暗い場所でも安心のバックライト機能。 ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本 測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/15.00/0.001、kPa/103.42/0.01、mmHg/775.7/0.1、kg/cm2/1055/0.001、mbar/1034.2/0.1、bar/1.034/0.001、inH2O/415.20/0.01、mmH2O/10546/1、inHg/30.5/0.001、ftH2O/34.6/0.001、oz/inch2/240.00/0.01 質量(g)約200 電源単4電池×4 精度±1%F.S.(10~30℃) 機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト 画面表示寸法(mm)36×54 使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.5秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5 データ記録件数99データ(手動)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)マノメータ
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。 暗い場所でも安心のバックライト機能。 ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本 測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/6000/0.001、kPa/43.37/0.01、mmHg/310.3/0.1、kg/cm2/0.422/0.001、mbar/413.7/0.1、bar/0.141/0.001、inH2O/166.08/0.01、mmH2O/4218/1、inHg/12.216/0.001、ftH2O/13.840/0.001、oz/inch2/96.00/0.01 質量(g)約200 電源単4電池×4 精度±1%F.S.(10~30℃) 機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト 画面表示寸法(mm)36×54 使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.5秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5 データ記録件数99データ(手動)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)マノメータ
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。 5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書 測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O 質量(g)約220(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります) 精度±1.0F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O センサー本体内蔵、2ps対応 インターフェースRS-232C 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期0.5秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30 温度補正(℃)0~50(自動)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ハンディマノメーター
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ 寸法(mm)55×16.9×110 質量(g)約100 電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上 表示約4回/秒(表示回数) 出力電圧(V)0~±1(表示値に比例) 分解能1digit 保存温度(℃)-20~70 別売付属品PG-100N用ソフトケース 指示方式ゲージ圧(連成圧) 表示桁数3.5 付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット 圧力ポートM5メネジ 動作温度(℃)0~50 適応非腐食性気体 表示素子LCD 出力抵抗Approx.10kΩ 動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと) 応答精度Approx.10ms 外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。
トラスコ品番838-2750 質量(g)675 切替方式ロータリー式 最高使用圧力750hPa 許容周囲温度(℃)+5~+40 接続口入口:5出口:1(マノメーターへ接続)真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法D(mm)37.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45.1 寸法C(mm)54.3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)92.6 寸法D(mm)46 寸法E(mm)F27 寸法B(mm)52.6 寸法C(mm)61 接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)84.6 寸法D(mm)46 寸法E(mm)F27 寸法B(mm)52.6 寸法C(mm)82 接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)66.9 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.1
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計。プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい。約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施。最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用。本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計。モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能。testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応。testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能。付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
1セット
149,800 税込164,780
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)99.8 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法A(mm)84.6 寸法E(mm)27 寸法B(mm)52.6
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2 使用ガスLPガス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2 アズワン品番64-5127-28
1個
2,498 税込2,748
欠品中