915件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC 抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane 感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm)) 検知原理MOS type 検知範囲1~25% LEL 対象ガスMethane、Natural Gas 電流(mA)(Heater)56±5 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)280±25 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
29,980 税込32,978
欠品中

RIDGID(日本エマソン)ガス検知器交換用センサー
用途検知対象:メタン、水素、一般化水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ベンゼン、エタノール、アセドアルデヒド、トルエン、アンモニア、硫化水素 仕様CD-100(36163)用交換センサー(本体から取り外し可能) トラスコ品番818-4584 質量(g)45 寿命予想センサー:5年 対象メタン、水素、一般化水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ベンゼン、エタノール、アセドアルデヒド、トルエン、アンモニア、硫化水素 測定範囲(ppm)0~6400
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air 感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air)) 検知原理MOS type 検知範囲1~30ppm of H2 対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.) 電流(mA)(Heater)42±4 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー モジュール
エコ商品
一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で) 感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気)) 検知原理酸化物半導体式 検知範囲エタノール:1~10ppm 対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど) 電流(mA)(ヒータ)48 負荷抵抗可変0.45kΩ min. 測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H. 消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間96時間以上 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージ(標準)TO-5メタル
1パック(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷

個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 動画あり
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 質量(g)約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 警報方式ガス警報:1段警報 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FigaroGas sensor General Air
エコ商品
仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm 幅(mm)9.2 (Dia.) 質量(g)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE 理研計器 動画あり
●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音約95dB(30cm) 検知対象ガス酸素・硫化水素 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式 検知範囲硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷

仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持 付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く) 機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可) 検知原理定電位電解式 検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 検知対象ガス二酸化硫黄 検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー モジュール
エコ商品
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3 質量(g)15以下 使用温度範囲(℃)-10~60 消費電力(W)1.5以下 精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中) 出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONC センサーTGS6812(接触燃焼式センサ) 対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応) 保存温度範囲(℃)-10~60 取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置する RoHS指令(10物質対応)対応 応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間) グリーン購入法適合 入力電源(V)DC5±0.2 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
1パック(10個)
99,980 税込109,978
当日出荷

仕様実験例:ボイルの法則、気象変化による大気圧の変化 測定範囲0~700kPa/0~100psi 分解能0.3kPa/0.1psi
1個
27,500 税込30,250
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。気体の圧力を測定するセンサです。ボイル・シャルルの法則や発生する気体の圧力変化を読み取ることができます。
測定範囲(kPa)0~400 最小表示0.01kPa 測定項目気体の圧力 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】ボイルの法則・シャルルの法則・植物の蒸散・気体の発生
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

690kPa(100psi)までの絶対圧を高い精度で測定します。液圧、気圧や蒸気圧の変化を測定できます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
用途測定例:ボイルの法則、蒸気圧、その他気体の圧力測定。測定例:農業分野などの流体圧力や油圧リフトなどの液圧の測定。 セット内容広範囲ガス圧力センサ GDX-WRP(Go Direct)(クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8インチNPTテーパー雄ネジ付)、マイクロUSBケーブル、クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8 ”オス真鍮ホースバーブNPTパイプ付プラスチックチューブ(2フィートセクション)、配管工用テープ(テフロンテープ) 型式GDX-WRP 測定範囲0~690kPa(0~100 psi, 0~6.8 atm, 0~5171mmHg) 電源内蔵充電池またはUSB接続 精度±2 kPa(工場校正時)、±1 kPa(カスタム大気圧1点校正時) 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 容積センサ内部:0.786mL 耐圧力(kPa)最大900 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
84,980 税込93,478
31日以内出荷

国家公安委員会が定める機能に準拠した、半導体ガスセンサー式アルコール検知器です。USBで充電できるバッテリー内蔵タイプです。難しい操作は不要、ボタン一つで簡単に操作できます。結果に応じて3色のライトが点灯&音でお知らせします。持ち運びしやすいコンパクト設計です。測定範囲は、0.05mg/L以下、切り上げです。本製品は飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態を断定、運転の可否を判断するものではありません。より正確なテスト結果を得るために、2、3回計測することをお勧めします。
仕様●検知方式:半導体ガスセンサー●表示方法:LCD表示●測定範囲(mg/L):0.00-0.95●ランプ範囲(mg/L):緑/0.00、黄/0.01-0.15、赤/0.16以上●センサー寿命:1000回もしくは1年●入力電圧(V、A):DC5、1(USB-TypeC)●電源:3.7Vリチウムポリマー充電池(120mAh)●本体寸法(mm):24.6×82.4×18●本体質量(g):20 アズワン品番65-3904-72
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 仕様●センサー寿命:購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)●保管環境条件:0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)●表示装置:LCD セット内容本体×1 タイプ吹きかけ式 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0~1.00(呼気中アルコール濃度) 本体質量(g)約41(電池含まず) 型番HCS-ACS01BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約20×約125 最小表示単位0.01mg/L 保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方) 電池寿命約100回 検知方式半導体ガスセンサー 使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) 色(本体)ブラック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。600 bar Bluetooth 金属製圧力センサを備え、M12 コネクタを使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:600バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-54
1個
78,980 税込86,878
欠品中

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
冷媒ガス検知用ガスセンサ ・微燃性冷媒ガスに対して高感度 ・改良された選択性 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
有機溶剤の検知用
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol 感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm)) 検知原理MOS type 検知範囲50~5000ppm EtOH 対象ガスAlcohol、Solvent apors 電流(mA)(Heater)42±4 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)210(typical) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー モジュール
エコ商品
冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32) グリーン購入法適合
1パック(10個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズガス漏れ検知器
赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。 仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO 付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース トラスコ品番253-9639 セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵) 幅(mm)95.2 高さ(mm)95.2 奥行(mm)190.5 電源(V)3.7V リチウムイオン充電池 対象ガスCFC HCFC HFC HFO 検知方式赤外線式
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

BBKテクノロジーズガス漏れ検知器
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500 電源単2アルカリ×3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51 検知方式半導体センサー 換気方式(ガス)自動吸引式
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。カウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。
付属品アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)
1個
169 税込186
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アナログ電圧出力の小型ガスセンサー ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。 5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。 主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。 ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。 口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。 空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。
出力アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存) 電源DC5V(±0.1V) 感度0.5~50ppm(硫化水素:H2S) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く) センサーZhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B 消費電流(mA)約10~60 関連資料(1.1MB)
1個
4,188 税込4,607
当日出荷

1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様フィガロ技研ガスセンサ基板実装ソケット. フィガロ技研のガスセンサ用の頑丈な基板実装ソケット製品です。センサをしっかり保持し、100回以上の挿抜に耐えます。以下のタイプを取り揃えています。 SR2、TGS8xxガスセンサ用(6ピン) SR4、TGS8xxガスセンサ用(6ピン、ねじ止め用タブ付き) SR6、TGS24xx及びTGS26xxガスセンサ用(4ピン、ロックタブ付き) SR8、TGS38xxガスセンサ用(3ピン、極性付き)
1個
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
使用温度範囲(℃)-10~50 出力(センサ)最大5V 対応TGS26シリーズセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 操作回路電圧(V)DC5±0.05 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1パック(10個)
37,980 税込41,778
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
空気質センサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。
仕様出力増幅率:1×106 使用温度範囲(℃)0~60 出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V 消費電流(mA)最大0.5以下 対象ガス一酸化炭素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)
1枚
19,980 税込21,978
17日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
ガスセンサ TGS2600の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時) アズワン品番65-9271-80
1個
101,000 税込111,100
8日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
ガスセンサ TGS2602の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
94,980 税込104,478
5日以内出荷



フィガロ技研ガスセンサー ガス試験槽
エコ商品
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず) 質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む) 材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)AC100~240 消費電力(W)2(Fan_ON時) 内容積(L)(有効)10.3 構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml) 材質(カバー)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷