23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。 タイプ点火用ライター 仕様ライター石1個付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター 仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付 トラスコ品番256-2162 全長(mm)185 質量(g)70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


ツマミを回して火花を出すタイプの点火器です。 火花が広がらないためのカバー付きです。
材質アルミニウム 質量(g)約60 サイズ(mm)160×50 アズワン品番4-4688-01
1個
779 税込857
当日出荷

片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10 アズワン品番68-1810-44
1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷


星光製作所発火石(50入り)
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。 タイプ替石 質量(g)11 直径×高さ(cm)1.6×4.4
1個
839 税込923
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

1パック(50個)
589 税込648
当日出荷


レバー1つで安全に着火できます。低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです。点火が簡単で作業効率がアップします。
用途溶断・溶接時の着火に。 トラスコ品番458-5284
1個
599 税込659
当日出荷

火花が大きく遠くまで飛ぶので安全。片手で操作、手袋をはめても使用できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途ガス溶接や溶断器の点火の際に 仕様ライター用の石1ケで600回以上使用可能/ストラップ等使用可能な穴付き 材質 オレンジ タイプピストル型/ガス点火用
1個
889 税込978
当日出荷

星光製作所発火石(100入り)
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。 タイプ替石 質量(g)17 直径×高さ(cm)1.6×4.4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
389 税込428
当日出荷

炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200 寸法(mm)W20XD87XH40 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)82
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製 本体寸法(mm)28×28×117 質量(g)30 種別ガス注入式 タイプ点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26
1台
118,000 税込129,800
8日以内出荷

。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
8日以内出荷