耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。
材質KOP20/LL40
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋
材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
材質IPP(インフレーションポリプロピレン)
厚さ(mm)0.04
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等
材質OP
厚さ(mm)0.04
タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
底マチが付いた汎用性が高いシリーズです。底が大きく開くので、カサの大きいものもたっぷり入ります。プラマーク入り。
厚さ#25
焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。
仕様乾燥剤:使用不可/脱酸素剤:使用可/冷凍保存:可/ヒートシール:可
材質バリアNY15/LL40
厚さ(mm)0.055
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋
入数(枚)100
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
ロー引き袋のように水産関連の商品を入れるのに使われます。
紐付きタイプのためフックに引っかけ、一枚ずつ取る事ができます。
材質HDPE
厚さ(mm)0.05
色半透明(乳白)
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状カマス袋
構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状カマス袋
構成KOP20/L-LDPE40
関連資料成績書
焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りの平袋タイプです。
仕様乾燥剤:使用可/脱酸素剤:使用可/ヒートシール:可
材質KOP20/LL40
野菜、果物の鮮度をキープ。壁に吊るせる家事ラク仕様の鮮度保持袋。【鮮度キープの秘密】。ゼオライト(鉱石)の粉末が練りこまれたポリ袋で、腐敗、変色の原因となるエチレンガスを吸着。適度な気体透過性、透湿性で吸着したエチレンガスを袋の外へと放出します。いつでもサッと取り出せる壁面収納タイプ。使い分けできる2サイズセット。4L:[底マチあり]葉物などのかさばる野菜に(380×250×70mm)。2L:[底マチなし]ちいさな野菜や果物に(350×250mm)
セット内容4L:40枚、2L:60枚
材質ポリエチレン
サイズ4L:縦38×横25×底マチ7(cm)、2L:縦35×横25(cm)
質量(g)4L:2、2L:1.5
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
厚さ(mm)0.062
マチ(mm)30
関連キーワード