紙を傷めずくり返し使えて経済的。
ブリスター仕様。
付属品ステン玉15発入
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、スライダー:POM
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 073
紙を傷めずくり返し使えて経済的。
サイズ大
綴じ枚数60枚(コピー用紙)
力を活かすフォルム。
指にやさしい大きなプッシャー。
とじ位置が狙いやすい先端形状
玉入れしやすい広い装てん口
2種類の球が使えるデュアル機能
綴じ枚数中玉:最大約40枚、中厚玉:最大約55枚
仕様クリップ玉装填数/8個
適合クリップ/HK-P550、HK-P400K
色ブルー
質量(g)68
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×33×30
アズワン品番65-0487-11
グリーン購入法適合
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製
グリーン購入法適合
何度でも再利用できます。
材質ステンレス
サイズ大
質量(g)125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×100×19
綴じ幅(mm)18
サイズ中
色チャコールグレー
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 073
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
本体1つで3種類のガチャ玉が使えます!
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
付属品ガチャ玉 合計12発付 薄玉・中玉・厚玉 各4発(ステンレス)
エコマーク認定番号17 112 102
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
軽い力で止められ小さくかさばりません。
何度も使えて環境に優しく経済的
サイズLL
材質ステンレス
色シルバー
綴じ枚数90
クリップ幅(mm)35
1箱(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質SUS310
寸法(mm)(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35
質量(g)12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
しっかり止まってパッとはずせる!カンタン着脱!!簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
材質ステンレス
仕様JOINTEXオリジナル
色シルバー
種類スライドクリップ
紙を傷めずくり返し使えて経済的
サイズ小
仕様プラケース+ブリスター仕様
寸法(mm)10×18×3.5
色シルバー
綴じ枚数コピー用紙15枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
繰り返し使え、コピー用紙40枚までしっかりとじられるガチャ玉です。
3wayガチャック(G3W-600)、ガチャック(中)共通で使用出来ます。
トラスコ品番208-5691
1パック(50個)
¥369
税込¥406
当日出荷
差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
材質SUS304ステンレス
色ステンレス
タイプ装着:ワンタッチタイプ
外幅寸法(mm)W:19
高さH(mm)60.5
内幅(mm)D:16
対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。
ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。
停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。
適合適合電装品:EPS-215B
電圧DC90V
一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。
薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。
角度調整範囲可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°
角度精度(°)0.007/100以内
合計1400Wまで。
USBポートは合計2.4Aまで出力可能。
ホコリの侵入を防ぐシャッター付。
ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。
破けにくい二重被ふくコード。
熱に強い耐熱性樹脂使用。
配線しやすい180度回転式プラグ。
スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
質量(g)280
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、耐熱
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320
シャッターほこりシャッター付き
USBポート2(定格出力DC5V)
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。
上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。
側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。
3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。
用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。
外形寸法(mm)80×120×50
吸着力(N[kgf])785[80]
間隔(mm)磁極:6(2+4)
1台
¥269,800
税込¥296,780
60日以内出荷
消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。
ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。
残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。
ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。
湿式加工対応です。
用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。
大型タイプのチャック付き袋になります。棺内のご遺体袋になります。底ガゼット付で大きな荷物の包装、保管などに使用できます。
用途ご遺体安置用や、日曜雑貨などの保管などに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
寸法(チャック下×幅)(mm)700×2300
1セット(50枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード