1,384件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け 付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色) 材質 取付可能ガラス厚(mm)5
1箱(50個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類その他 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 質量(g)19.1 種類関連部品 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラス用棚受
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)98 仕上クロムめっき 棚受け金具その他棚受
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途ガラス棚専用ブラケット 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

壁面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です。 柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます。
耐荷重(kg)25 長さ(mm)1845 ブラック 有効寸法(mm)1800 適合厚さ(mm)8 棚受け金具その他棚受
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

併用するカムロックと同じ仕上げ。ニッケルメッキ、
用途ガラス扉用カムロックと併用、両開き扉用、すき間最大9mm ガラス厚(mm)4-10 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容プレート 2 個M6×10mm (ガラス厚 8mm 以下用) 1 個M6×12mm (ガラス厚 8-10mm 用) 1 個
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷

併用するカムロックと同じ仕上げ。サテンニッケル、
用途ガラス扉用カムロックと併用、両開き扉用、すき間最大8mm ガラス厚(mm)4-10 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金 セット内容プレート 2 個M6×10mm (ガラス厚 8mm 以下用) 1 個M6×12mm (ガラス厚 8-10mm 用) 1 個
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷

スリーナイン島野受付錠
受付スタッフの交代や、営業時間帯によるカギ管理の手間が省けます。 地震の際の揺れによる硝子引戸のハズレを防止します。
付属品タッピングビス 3×8(3本) 適合5mm・6mm硝子引戸 材質ABS樹脂
1個
829 税込912
7日以内出荷

LILIEL(リリエル)受付錠
受付スタッフの後退や、営業時間帯によるカギ管理の手間が省けます。 地震の際の揺れによる硝子引戸のハズレを防止します。 両面テープ付で取付が簡単です。引き戸用取っ手としても使えます。 5mm・6mm硝子引戸対応。
材質ABS樹脂
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途額縁用 トラスコ品番380-8893 セット内容2個1組 材質本体:亜鉛、ネジ部:鉄 幅(mm)13、受:20 縦(mm)16
1組(2本)
309 税込340
当日出荷

ジョー・プリンス竹下キャッチ受け(5mm用)
エコ商品
ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。
用途キャビネット 付属品スペーサー1個 材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)5
1個
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ)
真鍮土台とガラス板との組合せが透明感いっぱいの印象を与える、ガラス飾り棚です。お気に入りコレクションのディスプレイ用としてリビングに取り付けたり、調味料置き場としてキッチンに取り付けたり、洗面グッズや化粧品置き場として洗面所に取り付けたり…と、用途はたくさん!別売の棚枠(640770ガラス棚枠)をつければ落下防止にも役立ちます。取付用ネジ付属。石膏ボードへの取付は対応しておりません
高さ(mm)60 幅(mm)462 奥行(mm)137 材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス 質量(g)約1100 耐荷重(kg)約5
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)
259 税込285
当日出荷

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)7 引張強度(N/10mm)34
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4 適合ガラス厚(mm)8、10、12 質量(g)870
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUCHI(ビュッヒ)凝縮液受け
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・低沸点~高沸点型。 ・たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%) 寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内) 透明 質量(g)400 最大使用寸法(mm)1100×840×1100
1本
499 税込549
当日出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%) 寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 透明 質量(g)440 最大使用寸法(mm)1150×880×1150
1本
589 税込648
当日出荷

ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) 規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773 摺合せS35 コーティングポリウレタン
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) 規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773 摺合せS35 コーティング-
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可 付属品ガラス受け用パッキン付 材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
919 税込1,011
当日出荷

コーワソニア集合郵便受箱 PKS
暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁~8桁)。壁面調和を意識した美しいデザイン。
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様 投函タイプ前入後出 材質(本体)ZAM0.7t 材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ZAM0.7t 材質(パネル)【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t 材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手付き受台が付いているので動かしやすい
容量(mL)70 キャップタイプかぶせ式 材質ガラス製 寸法(mm)胴径75×全高80
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

コーワソニア集合郵便受箱 PKS-DL
PUSH KEY POSTデザイン 静音ダイヤル錠タイプ。壁面調和を意識した美しいデザイン。
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 静音ダイヤル錠仕様 投函タイプ前入後出 材質(本体)ZAM0.7t 材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック) 材質(パネル)【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t 材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)戸建郵便受箱 FUMI
ニッポンのポスト「FUMI」誕生。 四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。 和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。 投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。 投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。 投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。 そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。 触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。 幅(mm)300 高さ(mm)410 奥行(mm)145 シリーズFUMI 同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
長さ(mm)40 幅(mm)7 タイプ瓶入
1本(200枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100% 質量(g)452 最大使用寸法(mm)1200×890×1200
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高温用断熱材を使用。下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。
寸法(mm)430×850×750 材質高温用断熱材(底:ガラス繊維) 厚さ(mm)0.8 質量(kg)3 取付可能幅(mm)最大40
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

クセがなく使いやすいポーズの腰受けマネキンシリーズです。、ヤングアパレルにもオススメの細身のシルエットを採用。、帽子・ピアス・メガネがコーディネートできます。、左右どちらの手にもバッグを持たせることができます。、靴を履かせることができます。、腰の部分で固定します。、着せ替えが簡単な腰受けタイプ。、内蔵バネでさらにラクラク。、内蔵のバネで体全体がラクに持ちあがり、着せ替えが簡単に行えます。、関節部は動かすことができません。、足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。、ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。、フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。、傾きのないフラットな床面でご使用ください。
1個
73,600 税込80,960
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)