フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に
セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー
全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウインドウ シール リムーバー
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。
このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
全長(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに
刃長(mm)25
刃幅(mm)6.5(中心部)
ワイヤー長(mm)200
本体サイズ(mm)125×Φ25
ハンドル寸法(mm)75×Φ18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アームの調整可能で”深さ”のコントロールができます。
BTB製ガラス取り外しブレード専用エアーツール。
エアツールですので煙や有毒ガスが出ません。
ストローク数(min-1[回/分])6500
ストローク長(mm)6
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550
質量(g)340
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm)31(グリップ最大部)
厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)
全長(mm)173
グリップ長さ(mm)97
先端幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番467-9059
材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)985
タイプダブルA
吸着力70kgまで
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
ガラスの取り外し作業に最適なセットです。
セット内容ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m)
質量(g)458
アズワン品番64-2235-69
1セット
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
トラスコ品番256-2442
材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム
吸着面寸法(Φmm)120
最大吸着能力(kg)50
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番467-9032
材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム
質量(g)470
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。
外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に
材質樹脂
質量(g)132
タイプガンタイプ
寸法(Φmm)70
最大吸着能力(kg)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!
セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
セット内容吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
直径(Φmm)【吸盤部】約66
質量(g)約78
対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
ガラスの取り外し作業に必要なガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー(50m)のセット。
セット内容ガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー50m
質量(g)458
1セット
¥51,980
税込¥57,178
90日以内出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用
付属品キー×2本
材質スチール、亜鉛ダイカスト
幅(mm)約109
シリンダー径(Φmm)約16
取付板厚(mm)3~7
鍵同一鍵
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。
取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。
プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50
機能レバータイプ開閉せん
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
質量(g)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂
寸法(mm)389×200×185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くポケット。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。シャンプーなどのボトル置きに便利です。またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:1.6kg。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室
材質ABS樹脂、ゴム磁石
色ホワイト
種類バスポケット
本体質量(g)約310
寸法(cm)約11.2×19.2×9.4
耐荷重(g)1600
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック
色ブラック
質量(g)6
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)294[30]
アズワン品番64-6792-34
耐荷重(N)980
棚受け金具棚柱用
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
こんなお得な商品も!
スライディングガラス扉用ロック
モノタロウ
¥599
税込¥659
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト
仕様キー2本付
トラスコ品番380-1942
材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)80
シリンダー径(Φmm)6
取付板厚(mm)3~7
キー番号同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。
取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
生地ガラスクロス繊維
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)400
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くトレイ。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。石鹸やヘア小物置きに便利です。石鹸がくっつきにくい底面ウェーブ形状が特長です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:800g。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室
材質ABS樹脂、ゴム磁石
色ホワイト
種類バストレイ
本体質量(g)約157
寸法(cm)約6.5×17.8×7.7
耐荷重(g)800
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コーヒーメーカードリップ式5杯用。ホットコーヒーもアイスコーヒーも作れて便利。ガラスポット・バスケット・バスケットカバーは取り外して丸洗い可能。入切のみの簡単操作。
用途コーヒーメーカーとして。厨房、喫茶店、事務所などに。コーヒーマシン 保温 おしゃれ
最大容量(mL)水:650(1-5カップ用)
方式ドリップ式(保温式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×15.5×24.5
質量(kg)1.1
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)625
コード長さ(m)1
付属品ドリッパー、サーバー、紙フィルター×2枚
保証期間1年
色ブラック
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くポケット。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。シャンプーなどのボトルが3本入るワイドタイプ。またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:2.4kg。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室
材質ABS樹脂、ゴム磁石
色ホワイト
種類バスポケットワイド
本体質量(g)約448
寸法(cm)約11.2×28.3×9.4
耐荷重(g)2400
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)4.5
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)441(45)
アズワン品番64-6792-51
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ