17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)4 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0401-82 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
149 税込164
5日以内出荷

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZX-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
翌日出荷

エスコ品番EA758ZZ-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA758ZX-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
翌日出荷

エスコ品番EA758ZY-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
翌日出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 コード353-486 アズワン品番65-8094-54 溶断速度T
1袋(10個)
519 税込571
当日出荷