抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドシェルフ専用のキャスターセット。
お掃除や模様替えの使い勝手を良くするオプションパーツ。
ストッパー付き2個、ストッパーなし2個。
用途ウッドシェルフ用頑丈キャスター
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×6×8.5
材質ポリプロピレン、スチール
適合品番MWSシリーズ:MWS-80843, MWS-12844, MWS-16845, MWS-80643, MWS-12644, MWS-16645
1セット(4個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
表面処理三価ユニクロ
適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK
材質(金具)ハイテン材(スチール)
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)ゴム
コンテナボックスのオプションのキャスター(部品)です。お使いのキャスター無しのタイプをキャスター付にしたり、破損した際のパーツ販売になります。
材質バージン樹脂
寸法(mm)535×361×275
色ブラック
容量(L)44
耐荷重(kg)25
1セット(4個)
¥819
税込¥901
6日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
メッシュラックエコノミー専用のキャスター4個セットです。
このキャスターを使用すればメッシュラックエコノミーの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
用途メッシュラックエコノミー専用のキャスター
適合モノタロウメッシュラックエコノミー
セット内容自在ストッパー無×2、自在ストッパー付×2
材質ナイロン
取付高(mm)51.2
ねじ径M8×15mm
寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約4×奥行約4/ストッパー無(1個あたり):直径約4×奥行約4
1セット(4個)
¥899
税込¥989
当日出荷
車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入
材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)
適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC
ボス幅H(mm)55
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)鋼板
穴径(Φmm)12.2
ボス幅(mm)54
番号コード:127-7259
車幅(mm)38
アズワン品番62-0072-39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
仕様空気入りタイヤのみ
適合301AR・302AR
車輪径(Φmm)175
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
材質(車輪)ウレタン
ボス幅(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
材質(ホイール)アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
12日以内出荷
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。
鉄製ベアリング入です。
J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。
鉄製ベアリング入です。
J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
用途階段昇降台車キャスターの交換に
軸径(Φmm)8
全長(mm)150
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ポリウレタン
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)40
許容荷重(N)730
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ