カテゴリ

  • 物流用品(81)
    • ストッパーなしねじ込み式キャスター(2)
    • ストッパーありねじ込み式キャスター(1)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーなし(37)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーあり(20)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(33)
  • ナンシン(5)
  • ユーエイキャスター(27)
  • TRUSCO(6)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • 内村製作所(3)
  • ヨドノ(2)
  • テンテキャスター(2)
  • 東信製作所(1)
  • 岡本工機(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(76)
  • 60(4)
  • 63(1)
取付座(mm)
  • 60×60(2)
  • 70×47(1)
  • 70×58(43)
  • 70×60(1)
  • 118×118(3)
  • 160×63×58(6)
  • 160×72×58(3)
  • その他(1)
ストッパー
  • あり(36)
  • なし(47)
取付高(mm)
  • 70
  • 65(149)
  • 68(132)
  • 85(193)
  • 90(82)
  • 92(105)
  • 93(177)
  • 95(116)
  • 97(105)
  • 100(105)
  • 107(80)
  • 122(155)
  • 126(164)
  • 132(199)
  • 144(208)
  • 168(157)
  • 177(206)
  • 190(222)
  • 198(263)
  • 250(222)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(60)
  • 車輪タイプ双輪(5)
単輪・双輪
許容荷重(daN)
  • 30(6)
  • 35(5)
  • 39.2(2)
  • 40(3)
  • 50(12)
  • 60(35)
  • 70(7)
  • 80(2)
  • 98(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 147(1)
  • 147.1(1)
  • 150(4)
  • 245(2)
  • 343(1)
  • 350(2)
30・35・39.2・40・50・60・70・80・98・100・120・147・147.1・150・245・343・350
車輪幅(mm)
  • 11(1)
  • 16(1)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 21(7)
  • 25(36)
  • 26(4)
  • 27(7)
  • 28(16)
  • 44(1)
  • 45(2)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 62(1)
11・16・19・20・21・25・26・27・28・44・45・54・55・62
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(16)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(18)
  • ナイロン(35)
  • フェノール(4)
  • 樹脂(5)
  • 鋳物(イモノ)(1)
MCナイロン・ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン・フェノール・樹脂・鋳物(イモノ)
金具仕上
  • ステンレス(18)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(21)
  • 三価ユニクロ(18)
  • 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 自在車」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
379税込417
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)70軸長L(mm)38許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターコーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
799税込879
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8050材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム車輪幅(mm)28取付高H(mm)70取付座(mm)【C】58取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)【Z】42許容荷重(N)500許容荷重(daN)50取付座A(mm)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
399税込439
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2739材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21軸長(mm)38取付高H(mm)70許容荷重(daN)40パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)50
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車テンテキャスター
419税込461
1個
当日出荷から60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車テンテキャスター
349税込384
1個
当日出荷から70日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
599税込659
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62偏心(mm)17
双輪キャスター G型 岡本工機双輪キャスター G型岡本工機
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ガイカスト車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪
ステンレスキャスター SUSーSG型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUSーSG型ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58偏芯E(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型ユーエイキャスター
479税込527
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車50mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車50mmハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
取付高(mm)70取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所DBボールキャスター(ボルト式)東信製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
819税込901
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
899税込989
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスターコーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
629税込692
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ユーエイキャスター
499税込549
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターコーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
699税込769
1個
12日以内出荷
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)TH型 重荷重用低床式旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
キャスター 220S・213S ハンマーキャスターキャスター 220S・213Sハンマーキャスター
999税込1,099
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪内村製作所
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪内村製作所
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所100G-N トラック型 ナイロン車輪内村製作所
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付ユーエイキャスター
479税込527
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
ナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Sシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
889税込978
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
879税込967
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
重量用低床式キャスター ヨドノ重量用低床式キャスターヨドノ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
重量用低床式キャスター ヨドノ重量用低床式キャスターヨドノ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)樹脂仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪・ローラーB入) ハンマーキャスター220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪・ローラーB入)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
車輪No.428S-PB50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)52寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)70偏芯E(mm)26取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式差込ボスタイプストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター420S自在車(フェノール一体車輪・B入)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら