16,289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式419S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別高荷重 車輪幅(mm)28 偏芯(mm)25 金具鋼板製 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)6.5 金具高さH(mm)43 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在式 荷重種別高荷重 金具鋼板製 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)M10
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)TPR/PP ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)795 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、静音、自立機能 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプ折りたたみ
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のキャスターです。
用途家具の移動 材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
91 税込100
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番835-8149 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン 質量(kg)1.26 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0793
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質プラスチック 取付平付プレート 高さ(mm)76 仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色 車輪タイプ双輪
1個
2,298 税込2,528
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付 材質PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレート付きネジ止め 耐荷重(kg)125 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ双輪
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)PA、車輪面:熱可塑性ゴム 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付 材質PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレート付きネジ止め 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー 車輪タイプ双輪
1個
18,980 税込20,878
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質プラスチック 取付平付プレート 高さ(mm)76 耐荷重(kg)約60 仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色 ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ双輪
1個
2,298 税込2,528
23日以内出荷

ハンマーキャスター低床式重荷重SP付MC75mm
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 荷重種別重荷重 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

ハンマーキャスター低床式重荷重SP付MC65mm
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 荷重種別重荷重 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷


耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)40 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)82
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン 動画あり
重いモノを軽く動かせ!!。Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~。Point02:よりラクに、より安全に。Point03:アイドリングタイム削減。Point04:SDGsへの貢献。様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。
プレート寸法(mm)113×159 車輪高反発ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)13.5 取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125) 車輪幅W(mm)45 許容荷重(daN)400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) 車輪タイプ単輪
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 高さ(mm)40 軸長(mm)12 仕上 耐荷重(kg/個)75
1個
639 税込703
23日以内出荷

荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし 材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレートでネジ止め 車輪幅(mm)32 耐荷重(kg)約110 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
9,698 税込10,668
23日以内出荷

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ固定式 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)89.5
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)