パイプラインを空気・水・化学物質・迷走電流などの腐食原因から守るために開発したものです。
やわらかなビニル製ですから、巻き付けやすく、剥がれることがありません。
優れた粘着性により、金属表面を水・空気から隔離します。
電気絶縁性にすぐれているため電食を防ぎます。
効果の維持/耐水・耐候性にすぐれています。
電気に強く、使用後の抵抗力も衰えません。
作業性/柔軟性・粘着性に富んでいるため、巻きつけ作業が容易にでき、ジョイントの屈曲部にも簡単に施行できます。
用途パイプラインの錆止め。
水道・ガスのパイプの保護。
電線管・通信ケーブルの防食被覆。
湿気や腐食の多い化学工場などの配管保護。
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.4
基材高品質な軟質ビニルフィルムを素材に、特殊な粘着剤を塗布
引張強度17.5kgf/25mm(常態)18.6kgf/25mm(温水浸漬後)
伸び(%)220
粘着力ステンレス670gf/25mm(常態)600gf/25mm(温水浸漬後)自背面620gf/25mm(常態)590gf/25mm(温水浸漬後)
主な用途配管保護用
使用環境温度(℃)-20~60
引張強度(N/25mm)171
粘着力(N/25mm)6.5
特性耐水性、耐候性
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- ビニールテープ防食・配管用途