中皿付きで、小物の整理整頓に便利なパーツボックスです。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック
蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。
積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。
材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
こんなお得な商品も!

パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。
耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。
家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。
取り出しやすい4面アール加工です。
色クリア
材質コーポリマー
ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)ABS樹脂
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ストレートドリルセット TiNコート
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS
先端角(°)118
材質(ケース)ステンレス
現場で使いやすい回転式です。
用途1mm~13mmまで100本収納可能。
材質プラスチック
厚さ(mm)85
質量(g)240
収納数合計100本【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13
外径(mm)180
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。
ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。
セット内容透明パーツケース4個
材質ポリプロピレン
色イエロー
サイズ小
質量(g)1300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
表面処理TiNコーティング
先端角(°)118
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)10
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
収納式で携帯に便利です。
用途穴あけ、糸通し、精密作業に。
質量(g)20
グリップ径(Φmm)20
材質(柄部)樹脂
針部の長さ(mm)約62
材質(針)炭素鋼
太さ(mm)(針)最大約3
1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質プラスチック製
エスコ品番EA661CH-4
寸法(mm)50×93×70
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)440
タイプ300深
奥行(mm)202
仕切板(S-F1)3枚、(S-F2)4枚、(S-F4)3枚
仕切数(個)最大40
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)(138+30)
有効内寸法・高さ(mm)42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×202×53
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)282×(138+30)×42
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー
色クリア
材質ABS樹脂
幅(mm)200
質量(kg)0.4
高さ(mm)83
奥行(mm)207
収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
仕事や資材・機材の量に合わせて使い方は自由自在!
不定形なものをスッキリ収納。片手で運べる機能的収納システムです。
持ち運びに便利なハンドル付きで、そのまま積み上げも可能です。
ケーブルや工具等、サイズを問わず収納可能です。
タフシステムシリーズとの連結、ブラケットを利用した収納で移動に便利です。
質量(kg)約2.85
耐荷重(kg)約20
外寸法・幅(mm)560
外寸法・高さ(mm)275
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)19×11.5
質量(kg)5(ケース除く)
タイプ5g刻み
公差±3%
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5
材質耐塩防蝕加工スチール
厚さ(mm)3.1(シール部含む)
タイプ5g刻み
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
強力な磁石でズレない、落ちないマグネットフック。付属の金属パッドで様々な場所に取り付けが可能です。キッチンやデスク周りなどの小物をスッキリ収納。
材質ネオジウム磁石、ステンレス
寸法(mm)Φ16×12(フックを含む全長33)
質量(g)12
毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
質量(g)約105
ポート数2
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。
座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。
背もたれはメッシュ素材を採用。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。
【モールドウレタンとは】
造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し
短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。
耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。
型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.7
色黒
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470
ヘッドレストなし
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル
質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95
消費電流(mA)動作時最大200
動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)
保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)
対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)
通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)
USBケーブル長(cm)約70
周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)
インターフェイスUSB Type-B micro
通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)
動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ハンガーのプロが作った!特殊加工ですべりにくいハンガーハンガーの老舗【サワフジ】製の滑り落ちにくい特殊加工のハンガー。
丈夫なスチール素材の本体にPVC加工が施され、やわらかい素材の衣服もすべり落ちにくい。3.8mmの超薄型形状で、スペースを取らずスッキリ収納できます。
材質本体/スチール(クロームメッキ加工)、スベリ止め/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)395×185×5
質量(g)56
1セット(5本)
¥699
税込¥769
当日出荷
WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
付属品本体(USBケーブル付き)、保証書
質量(g)295
消費電力(W)最大:5
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×20
対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)
ディスクローディング方式トレー
インターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C
書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
CPRM対応対応(Read/Write)
1台
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。
キャスター付きで移動もラクラク。
天板と棚板は高さの選択が可能。
中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)630(キャスター含む)
奥行(mm)400
間口(mm)530
キャスターあり
天板耐荷重(kg)10
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
ハンドルを倒せば平台者に!
折りたためば隙間にスッキリ収納
ハンドルロック機能付きだから安全。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ポリ塩化ビニール
材質(ハンドル)アルミニウム合金
キャスター金具鉄(亜鉛めっき)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質ポリプロピレン
質量(g)2000
フタあり
外寸法・幅(mm)545
外寸法・高さ(mm)322
外寸法・奥行(mm)379
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)330
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)460
置き場に困る折りたたみ傘をスッキリ収納!
固定ベルトで留めるだけ!幅広い業務用傘立てに対応。
仮止め用マグネット付きで一人での取り付けもスムーズ。
傘が出し入れしやすいゆったりサイズの収納部。
仕様背面マグネット付
セット内容本体×1個、固定ベルト×2本、表示ラベル×1枚、取扱説明書
材質HIPS
色ダークグレー
大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。持ち手付きなので、通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンでPCを持ち出しやすいです。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。
材質ポリエステル(防水)+ナイロン
特性2Way、防水
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質ポリプロピレン
質量(g)3000
フタあり
外寸法・幅(mm)716
外寸法・高さ(mm)323
外寸法・奥行(mm)425
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)630
約1/3に布団を圧縮してスッキリ収納できます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製掃除機にも対応しています。吸った後の空気の逆戻りが無い、自動ロック式バルブを採用。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーなので、閉じ忘れを防ぎます。
用途ふとん収納に。
材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン
ボリュームに合わせて伸び縮みする
12色のグラデーションが美しい
レインボーカラーの収納スタンド
色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントスタンド。
A4クリアーファイルがそのまま入るゆったりワイド設計。
12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適!
オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理!
材質(表紙・ポケット)PP、(タイトルシール)紙
形状ワイド
厚さ(mm)(表紙)1
サイズA4
奥行(mm)約20~330
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
エントリーモデル
手軽に移動ができるコンパクトボディ
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納
噴射する水の力を無段階で調節できる
バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa)6.5
最大吐出水量(L/min)7.7
吐出水量(L/min)4.7
ホース長さ(m)5
付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン
質量(kg)5.2
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411
電源コード(m)2.5
給水方式水道
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)40以下
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ