509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SPGギアヘッド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類高トルク・ボールベアリング
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

保護構造IP65 構造遊星減速機 潤滑方式グリース 入力回転数(min-1[r.p.m])3000 周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事) 取付方向取付自由 標高(m)海抜1000以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下 減速段数1段原則 耐震性49m/s2以下(5G) 適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR 許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
1個
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本パルスモーター減速機付ステッピングモーター
エコ商品
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして 仕様ステップ角:0.0625 寸法(mm)(モーター)Φ42 電圧(V)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 巻線ユニポーラ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,000 税込6,600
当日出荷


モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ベルポニー1段ウォーム減速機18型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,400 税込49,940
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

日本パルスモーター2相PM型減速機付ステッピングモーター
エコ商品
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4 モーターΦ25 RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシュ 巻線バイポーラ
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,350 税込9,185
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機60型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,064,900 税込1,171,390
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機50型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
835,300 税込918,830
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機35型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
272,000 税込299,200
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機30型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
211,400 税込232,540
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機45型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
381,200 税込419,320
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機40型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
283,200 税込311,520
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機35型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
184,000 税込202,400
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機25型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,400 税込96,140
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
51,430 税込56,573
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機60型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
841,100 税込925,210
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機22型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機12型
エコ商品
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20) 種類減速機 取付方式脚取付 潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,100 税込32,010
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
24,480 税込26,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機15型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,400 税込37,840
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

日本パルスモーター2相PM型減速機付ステッピングモーター
エコ商品
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
抵抗(Ω)巻線:2.1 モーター□42 RoHS指令(10物質対応)対応 有効ストローク(mm)30 送り量(mm)(1ステップあたり)0.005 巻線バイポーラ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

日本パルスモーター2相PM型減速機付ステッピングモーター
エコ商品
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.8 モーターΦ35 RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシュ 巻線バイポーラ
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機9型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,700 税込29,370
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)