29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2kWのプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。 設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2kWのプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。 設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2kWのプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。 設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
ブレーキブレーキ付
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 CADデータあり
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
6,600 税込7,260
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1個ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
7,600 税込8,360
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
8,500 税込9,350
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。一定速度の運転に使用します。簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は短時間(30分)です。
ブレーキなし 種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 電源単相 モーター極数(P)4 始動方式コンデンサ運転
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GN
減速比12 出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 電圧(V)200 電源単相 コンデンサ容量(μF)15 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類スピードコントロールモーター 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9997種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式DINレール取付用
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形レバーシブルモーター 出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 形式埋込み取付用 電源単相
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形レバーシブルモーター 出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 形式DINレール取付用 電源単相
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式埋込み取付用
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9778種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1218種類の商品があります)