材質ステンレス
頭部平
RoHS指令(10物質対応)対応
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)0.8
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
材質スチール
タイプハンドパック
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部平頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
頭部丸頭
胴部スクリュー
頭径(Φmm)3.1
材質SUS304
呼び径(mm)1.4
番手#17
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途木と木をつなぎ合わせるのに。
材質スチール
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。
材質鉄
表面処理めっき
頭部平頭
胴部スクリュー
頭径(Φmm)3.5
材質SUS304
呼び径(mm)1.4
番手#17
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部丸頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部平頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度コンクリート対応のコンクリートピン
材質鉄
全長(mm)19
呼び径(mm)3
頭径(Φmm)6.2
表面処理ユニクロ、パッキン付き
1箱(100本×10巻)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)1.7
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付に。スタンド袋採用。型枠大工さんに
用途面木、木材
材質鉄
番手18(#)
鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
用途連結釘。
長さ(mm)19
胴径(Φmm)2.6
入数100本×5巻
頭径(mm)6.3
1箱
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
関連キーワード