材質ステンレス
頭部平
RoHS指令(10物質対応)対応
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)0.8
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメートメッキ)
接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロ
タイプ少量パック
表面処理三価ユニクロ
胴部形状スムース
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部平頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
頭部丸頭
胴部スクリュー
頭径(Φmm)3.1
材質SUS304
呼び径(mm)1.4
番手#17
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途接着施工に。
材質鉄
長さ(mm)22
品番HP-495
仕上三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.81
1袋(135本)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
頭部平頭
胴部スクリュー
頭径(Φmm)3.5
材質SUS304
呼び径(mm)1.4
番手#17
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部丸頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部平頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用
材質鉄
線径(Φmm)d:1.24
番手#18
入数(本)500
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付に。スタンド袋採用。型枠大工さんに
用途面木、木材
材質鉄
番手18(#)
関連キーワード