63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)クミコン
材質PP タイプTP規格 対応持ち手カバー フタなし 底形状TPタイプ 適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三甲(サンコー)クミコン
仕様(カード差し取付面)4辺 材質PP フタなし 底形状格子リブ
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)クミコンTP394LJ 灰
種別SKTP394LJGLL 材質PP 有効内寸(mm)962×292×358 外寸(mm)1005×335×380 内寸(mm)970×300×368 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])15.30(1560) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)クミコンラック252
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
材質PP 種別213561-01 有効内寸(mm)520×170×197 外寸(mm)550×200×210 内寸(mm)520×170×197 底形状全面フラット 圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080)
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)クミコンTP4105LJ 灰
種別SKTP4105LJGLL 材質PP 有効内寸(mm)1130×460×451 外寸(mm)1173×503×473 内寸(mm)1138×468×461 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])16.50(1683) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)クミコン5125L
段プラボックス代替に。軽量大型ボックス
材質PP 形状格子リブ(底面) タイプ持ち手カバー対応 有効内寸(mm)1129×511×509 外寸(mm)1173×555×525 内寸(mm)1138×520×519 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])19.32(1970kgf) 適合カード差しカード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナを長辺・短辺・底面に分割、組立式にしたことで各パーツの軽量化を実現しました。軽量であってもコーナー部をダブルウォール形状にするなど耐衝撃性を向上させています。
材質PP フタなし 底形状TPタイプ 適合カード差し4辺5、97、102型(別売) コンテナ種類ベタ目
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP フタなし 底形状TPタイプ 適合カード差し4辺5、97、102型 外寸法・奥行(mm)503 コンテナ種類ベタ目 ネスティング
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三甲(サンコー)見えるクミコン TP4104-S
エコ商品
材質PP 高さ(mm)(内寸)368 短辺(mm)(内寸)468、(外寸)503 長辺(mm)(外寸)1173 有効内寸(mm)短辺:460、長辺:1130 圧縮荷重(kN[kgf])17.37[1770] 外寸法・高さ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)358
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

三甲(サンコー)クミコン TP463LJ
エコ商品
材質PP 容量(L)81.6 短辺(mm)(外寸)503 長辺(mm)(外寸)670 有効内寸(mm)短辺:459、長辺:627 圧縮荷重(kN[kgf])15.3[1540] 外寸法・高さ(mm)288 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)266
1個ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPシリーズの内倒れ式折り畳みタイプ。相互嵌合可能です。 物流効率を最大限に追求、ワンタッチで折り畳み可能で作業時間を短縮できます。 折り畳み時の高さは約1/3になります。
仕様カード差し一体式 材質PP 最大積載荷重(kg)20 底形状TP格子リブ
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。
材質PP 適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンクミコン J
大型でありながら軽量な組み立て式コンテナー。高強度、長寿命でダンプラボックスを凌ぐメリットを兼ね備えます。1111サイズパレットを2分割する大型クミコン新サイズの大型クミコン
仕様●材質:PP●外寸(mm):600×500×510●有効内寸(mm):556×456×495●内容量(L):132●圧縮荷重:18.46kN(1880kgf) アズワン品番67-7316-92
1個
10,870 税込11,957
5日以内出荷

アズワンクミコン TP
大型容器でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナー。段プラボックスの代替としてご使用頂けます。
1個
8,108 税込8,919
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クミコンタイプのラックコンテナーです。 クミコン方式とすることで、内側面の勾配が0°となり、カートンボックス等をムダ無く収納できます。 両短辺に持ち手カバー付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×200×210●有効内寸(mm):520×170×197●内容量(L):17.4●圧縮荷重:10.60kN(1080kgf) アズワン品番67-7317-13
1個
4,950 税込5,445
5日以内出荷

種別SK384L 材質PP 有効内寸(mm)794×292×358 外寸(mm)838×335×380 内寸(mm)803×300×368 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])16.42(1675) コンテナ種類ベタ目 嵌合商品サンボックス 41-2 取手無
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
1個ほか
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

クミコンの特長はそのままに短側面にマドを設置した"見える"クミコンです。、段積み時でも内容物の有無を外から確認できます。
1個
9,346 税込10,281
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)見えるクミコン TP464-S
エコ商品
材質PP 高さ(mm)(内寸)368 短辺(mm)(内寸)468、(外寸)503 長辺(mm)(外寸)670 有効内寸(mm)短辺:459、長辺:626 圧縮荷重(kN[kgf])14.81[1510] 外寸法・高さ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)358
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

三甲(サンコー)見えるクミコン TP484-S
エコ商品
材質PP 高さ(mm)(内寸)368 短辺(mm)(内寸)468、(外寸)503 長辺(mm)(外寸)838 有効内寸(mm)短辺:460、長辺:795 圧縮荷重(kN[kgf])18.19[1860] 外寸法・高さ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)358
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

三甲(サンコー)エコンボックス#13H・25H 蓋
エコ商品
材質PP 短辺(mm)(外寸)286 長辺(mm)(外寸)430 外寸法・高さ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

種別SK206900 材質PP 有効内寸(mm)626×291×358 外寸(mm)670×335×380 内寸(mm)635×300×368 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載量(kg)80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1300(荷台のみ900~1240)×530 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番106-0501 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.305 外寸法・幅(mm)377 外寸法・高さ(mm)20 外寸法・奥行(mm)285
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷


加圧式ストッキングです。通気性に優れています。
材質ナイロン、ポリウレタン 圧力18mmHg(24hPa)足首部分 寸法(cm)足首周り/18~22、ふくらはぎ周り/27~33、太股周り/48~51 アズワン品番68-5691-51
1組(2枚)
6,378 税込7,016
7日以内出荷

加圧式ストッキングです。通気性に優れています。
材質ナイロン、ポリウレタン 圧力18mmHg(24hPa)足首部分 寸法(cm)足首周り/20~24、ふくらはぎ周り/32~38、太股周り/50~54 アズワン品番68-5691-48
1組(2枚)
6,378 税込7,016
7日以内出荷

加圧式ストッキングです。通気性に優れています。
材質ナイロン、ポリウレタン 圧力18mmHg(24hPa)足首部分 寸法(cm)足首周り/18~22、ふくらはぎ周り/27~33、太股周り/48~51 アズワン品番68-5691-49
1組(2枚)
6,378 税込7,016
7日以内出荷

種類非常停止用押ボタンスイッチ 保護構造IP65(耐油形) ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm) ボタン色 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 ROHS指令対応品です。
極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ トラスコ品番736-0258 材質フェノール樹脂 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番735-9250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
欠品中

・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。
幅(mm)【荷台】525 高さ(mm)【荷台】430 有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210 最大積載量(kg)80 引き手高さ(mm)525
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横幅133mmのコンパクトティッシュが12個入っております。フィルム包装のゴミ捨て簡単ティッシュでございます。
1パック(12個×200組)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。 各メーカーに対応したホルダーを採用しています。
材質(本体)スチール 質量(g)約80 呼び寸法(mm)95×80×30 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ROHS指令対応品です。
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Intel E3950 クアッドコアプロセッサを搭載。 DIN レール取付設計。 広い動作温度範囲。
仕様●CPU:Apollo Lake Atom(TM) x7-E3950 クアッドコアプロセッサ●メモリ:DDR3 8GB●ストレージ:mSATA Half Size 256GB (TLC)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 日本語版●寸法:56×108×153mm●重さ:0.96kg アズワン品番68-4032-84
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷